APOLLO VALVES 62-100 Series เช็ควาล์วสปริงทรงกรวยบอล
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 62-101-01 | 2 1 / 16 " | 1.125 " | 1 / 4 " | 2 1 / 16 " | ฿5,546 | |
A | 62-103-01 | 2 5 / 16 " | 1.125 " | 1 / 2 " | 2 5 / 16 " | ฿4,340 | |
A | 62-102-01 | 2.125 " | 1.125 " | 3 / 8 " | 2.12 " | ฿5,920 | |
A | 62-104-01 | 2.875 " | 1.375 " | 3 / 4 " | 2.875 " | ฿11,217 | |
A | 62-105-01 | 3.5 " | 1.75 " | 1" | 3.5 " | ฿13,425 | |
A | 62-107-01 | 4 15 / 16 " | 2.5 " | 1.5 " | 4 15 / 16 " | ฿25,890 | |
A | 62-106-01 | 4.187 " | 2.125 " | 1.25 " | 4 1 / 16 " | ฿18,408 | |
A | 62-108-01 | 6" | 3" | 2" | 6" | ฿41,434 |
เช็ควาล์วสปริงบอลโคนรุ่น 62-100 ซีรี่ส์
เช็ควาล์วสปริงโคนบอลซีรีย์ Apollo 62-100 ช่วยให้มั่นใจว่าของเหลวไหลไปในทิศทางเดียวในขณะที่ปิดกั้นการไหลย้อนกลับ จึงป้องกันการปนเปื้อน ความเสียหายของระบบ และความไร้ประสิทธิภาพ ด้วยการปล่อยให้ของเหลวไหลไปในทิศทางที่ต้องการเท่านั้น วาล์วเหล่านี้จึงรักษาความสมบูรณ์ของท่อ ปั๊ม และอุปกรณ์ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง เช็ควาล์วเหล่านี้มาพร้อมกับการเชื่อมต่อแบบเกลียว FNPT x FNPT เพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้นโดยการยึดติดกับท่อหรือข้อต่ออย่างแน่นหนาเพื่อการควบคุมของเหลวที่เชื่อถือได้ มีการตรวจสอบลูกบอล PTFE (เทฟลอนเสริม) เพื่อตรวจสอบความต้านทานการกัดกร่อนและความเข้ากันได้ทางเคมี วาล์วเหล่านี้ติดตั้งสปริงสแตนเลส ให้ความยืดหยุ่นและรักษาการทำงานของวาล์วในระยะยาว มีขนาด 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1.25, 1.5 และ 2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟแสดงสถานะแผง
- เครื่องหมายท่อ
- เพ็กบอร์ด
- ฝาปิด
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- สวิทช์
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- ไส้กรองอากาศ
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำประปาปราศจากไอออน
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 150 วัตต์
- SIEMENS QJ ซีรี่ส์, Bolt On Circuit Breaker
- VULCAN HART การชุมนุม
- SUPER-STRUT จานแบนช่อง
- COOPER B-LINE B529 Series มุมสามรู
- WATTS วาล์วถังน้ำมัน
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 ลด Tees, Socket x SR Fipt SS Collar
- NEOPERL ประแจเติมอากาศ
- VICKERS วาล์วควบคุมทิศทางแบบไฮดรอลิค