อพอลโล 62-105-01 | เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 1 นิ้ว Fnpt | 1ckv1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 62-105-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง 1 นิ้ว Fnpt | AA9DED 1CKV1

APOLLO VALVES 62-105-01 เช็ควาล์วสปริงกรวยบอล 1 นิ้วFnpt

In Stock
รายการ: AA9DED รุ่น: 62-105-01อ้างอิงข้าม: 1CKV1
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
฿13,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยสปริงเช็ควาล์ว
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แคร็กความดัน0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความยาว3.5 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 125 psi
แม็กซ์ ชั่วคราว353 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำCWP แบบไม่ช็อต 400 psi
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
ความสูงโดยรวม1.75 "
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
ขนาด1"
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความสูงโดยรวมขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 62-101-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 1/4 นิ้ว | AA9DDZ 1CKU6 62-101-012 1 / 16 "1.125 "1 / 4 "2 1 / 16 "฿5,455
APOLLO VALVES 62-102-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 3/8 นิ้ว | AA9DEA 1CKU7 62-102-012.125 "1.125 "3 / 8 "2.12 "฿5,526
APOLLO VALVES 62-103-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 1/2 นิ้ว | AA9DEB 1CKU8 62-103-012 5 / 16 "1.125 "1 / 2 "2 5 / 16 "฿4,946
APOLLO VALVES 62-104-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 3/4 นิ้ว | AA9DEC 1CKU9 62-104-012.875 "1.375 "3 / 4 "2.875 "฿10,461
APOLLO VALVES 62-106-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 1-1/4 นิ้ว | AA9DEE 1CKV2 62-106-014.187 "2.125 "1.25 "4 1 / 16 "฿18,602
APOLLO VALVES 62-107-01 เช็ควาล์วบอลโคนสปริง 1-1/2 นิ้ว | AA9DEF 1CKV3 62-107-014 15 / 16 "2.5 "1.5 "4 15 / 16 "฿26,162
APOLLO VALVES 62-108-01 เช็ควาล์วบอลกรวยสปริง 2 นิ้ว Fnpt | AA9DEG 1CKV4 62-108-016"3"2"6"฿43,081

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 62-105-01 เช็ควาล์วสปริงกรวยบอล 1 นิ้วFnpt
฿13,566 / หน่วย