APOLLO VALVES 70-100 Series บอลวาล์วอินไลน์สีบรอนซ์
สไตล์ | รุ่น | จัดการวัสดุ | ขนาดท่อ | ท่าเรือ | วัสดุเบาะ | วัสดุต้นกำเนิด | ประเภทก้าน | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70-107-01 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1.5 " | Standard | ร.ฟ.ท | B16 ทองเหลือง | ไม่เพิ่มขึ้น | 0 องศาถึง 450 องศา F | ฿7,136 | |
B | 70-107-01 | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | 1.5 " | Standard | PTFE | B16 ทองเหลือง | หลักฐานการระเบิดไม่เพิ่มขึ้น | -20 องศาถึง 450 องศา F | ฿7,452 | |
C | 77-101-01 | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมด้ามจับไวนิล | 1 / 4 " | เต็ม | ร.ฟ.ท | ทองเหลือง | หลักฐานการระเบิด | สูงถึง 500 องศา F | ฿2,087 |
บอลวาล์วอินไลน์บรอนซ์ซีรีส์ 70-100
บอลวาล์วแบบอินไลน์สีบรอนซ์ของ Apollo 70-100 Series ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวในระบบและมีการเชื่อมต่อ FNPT ที่ปลายทั้งสองข้าง วาล์วป้องกันการกัดกร่อนเหล่านี้มีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi และมีให้เลือกหลายช่วงอุณหภูมิชนิดก้านและวัสดุวัสดุที่นั่งและขนาดท่อ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคาน์เตอร์บริการ
- พาเลท
- ชุดซ่อม Backflow Preventer
- เครื่องทดสอบวงจร
- อุปกรณ์เสริมเครื่องทดสอบพื้นผิว
- การควบคุมปั๊ม
- Dollies และ Movers
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- SUGATSUNE ที่จับดึงปิดภาคเรียน
- GEORG FISCHER บูช, CPVC, ตาราง 80, NSF
- GATES แคลมป์หดเทอร์โมพลาสติกที่ไวต่อความร้อน
- DAYTON พัดลมทั้งบ้าน 2 สปีด ติดเพดาน ใบมีด 24 นิ้ว
- 3M เซรามิก ไฟเบอร์ดิสก์ เคลือบ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial Vented/Bleach Ball Valves เกลียวในและปลายซ็อกเก็ต FKM
- DAYTON ฐานมอเตอร์
- FUNNEL KING ปืนอัดจารบีขนาดเล็ก
- CAMPBELL HAUSFELD สวิตช์ความดัน
- DAYTON ชุดตัวปั๊ม, พลาสติก