APOLLO VALVES 70LF-340 Series บอลวาล์วสีบรอนซ์ปลายยูเนี่ยนเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 70LF34510A | 1" | ฿7,133 | |
A | 70LF34310 | 1 / 2 " | ฿3,312 | |
A | 70LF34410 | 3 / 4 " | ฿5,749 |
70LF-340 ซีรี่ส์ Single Union End บรอนซ์บอลวาล์ว
บอลวาล์วซีรีส์ Apollo 70LF-340 ผสมผสานข้อต่อท่อเข้ากับระบบปิดบอลวาล์ว มีการออกแบบก้านป้องกันการระเบิดเพื่อป้องกันการดีดตัวออกจากแรงดันภายใน แม้ว่าจะไม่มีการบรรจุหรือยึดก็ตาม วาล์วเหล่านี้มีก้านและลูกบอลสแตนเลส 316 ที่สามารถรองรับ CWP ได้ถึง 600 psi นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างทองแดงไร้สารตะกั่วตามมาตรฐาน ASTM B584 ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในน้ำดื่ม บอลวาล์วพอร์ตมาตรฐานเหล่านี้สามารถรองรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 500 องศา F และมีต่อมบรรจุเพิ่มเติมที่ให้การปิดผนึกที่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล วาล์วเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานประปาและการถ่ายเทของเหลว นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมน้ำและน้ำเสีย น้ำมันและก๊าซ เคมีภัณฑ์ และการดับเพลิง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แว่นขยาย
- การแข่งขันแบบไอแน่น
- นิวเมติกลิมิตวาล์ว
- สายรัดท่อ
- ลวดหนาม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- บำบัดน้ำเสีย
- วาล์วลอยและอุปกรณ์เสริม
- NTN แบริ่งลูกปืนเรเดียลป้องกัน
- MAXIM ประทับตรา
- KIPP K0153 Star Grip พร้อมบูชเหล็กธรรมดา
- DIXON วาล์วบล็อก Manifold
- DESTACO 385, 385-R, 385-L ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
- SPEARS VALVES 100 GPM PVC Grey Reverse Flow Tee Filters, หน้าจอสแตนเลส
- VESTIL PDA Series ดอลลี่เพลท อะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR ประเภทแรงขับ BOST-BRONZ ตลับลูกปืนทองแดงเผาผนึกที่ชุบน้ำมัน
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 2 ร่อง