DESTACO 385, 385-R, 385-L ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
สไตล์ | รุ่น | ช่วงปรับตะขอ | สลับล็อคพลัส | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ประเภทตะขอ | ฐานติดตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 385-V2A | 26.9mm | ไม่ | £ 7500 | เหล็ก | ยูฮุก (แนวนอน) | หน้าแปลน | ฿19,637 | |
B | 385 | 36.1mm | ไม่ | £ 7500 | เหล็ก | ยูฮุก (แนวนอน) | หน้าแปลน | ฿5,720 |
385, 385-R, 385-L ซีรี่ส์ Pull Action Latch Clamps
Destaco 385, 385-R, 385-L Series แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่นหรือแคลมป์สลักแบบแมนนวล ให้แรงปิดและการปิดผนึกที่ทรงพลัง การทำงานที่สะดวกและการยึดเกาะในเชิงบวก ในขณะที่ปิดผนึกประตูห้อง ประตูเข้าถึง และการปิดแม่พิมพ์ สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 7500 ปอนด์ และเหมาะสำหรับการปิดและเปิดซ้ำๆ ระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบในอุตสาหกรรมโลหะ การบินและอวกาศ การขนส่ง และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลัก Destaco เหล่านี้มีการออกแบบสลักที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อวางขอเกี่ยว (เช่น แถบดึงแคลมป์) รอบสลักที่อยู่ตรงข้าม และกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อคเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานแคลมป์จะลดน้อยลงและรวดเร็ว คันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้ใช้งานด้วยมือเดียวได้ง่าย และขอเกี่ยวตัว U แบบเกลียวช่วยให้ปรับได้ง่าย สามารถติดตั้งกับพื้นผิวการทำงานได้อย่างง่ายดายเพื่อยึดชิ้นงานให้อยู่กับที่ แผ่นสลักสแตนเลสและฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งกับพื้นผิวได้ง่าย บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น 385-R, 385-L, 385 มีจำหน่ายในรุ่นสแตนเลสและเหล็กกล้าเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
หากคุณต้องการสั่งซื้อแคลมป์ที่มีตะขอยาวกว่าแบบมาตรฐาน เพียงเพิ่ม -M-25 (25 มม.), -M-50 (50 มม.) หรือ -M-100 (100 มม.) ต่อท้าย รหัสสินค้า (ตัวอย่างเช่น 385-M-100) และขอใบเสนอราคาใน Raptor Supplies.
ใช้
แคลมป์จับสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385, 385-R, 385-L Series มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การยึด การประกอบ จับและขึ้นรูปประตู ฝาปิด ฝาปิดช่องเข้า ดรัม คอนเทนเนอร์ และภาชนะใน อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385, 385-R, 385-L ซีรี่ส์มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักหรือสแตนเลสเพื่อลดปฏิกิริยาออกซิเดชันบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- มาพร้อมสลักแบบตะขอรูปตัว U ที่มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนจะไม่ยุ่งยาก
- แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว คันโยกแนวนอนเพื่อการทำงานด้วยมือเดียว
- สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 7500 ปอนด์
- แคลมป์แคลมป์เหล่านี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดที่น้อยลงและรวดเร็วในขณะที่ยึด จับ และขึ้นรูปประตู ฝาปิด ฝาครอบช่องเข้า ถัง ภาชนะและภาชนะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
- เชื่อมตามรูปแบบการติดตั้ง ฐานหน้าแปลนพร้อมแผ่นสลักเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัยและรวดเร็ว
- รุ่นที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus ช่วยป้องกันการเปิดยูนิตโดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างการจับยึด
- แคลมป์ซีรีส์ 385, 385-R, 385-L เหล่านี้สามารถรองรับขอเกี่ยวที่มีความยาว 25, 50 และ 100 มม. และแผ่นสลักเพื่อยึดวัตถุไว้ในที่เดียว
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 385102 & 385902: แผ่นสลัก Destaco เหล่านี้มีสลักอยู่ด้านบน (375509) และได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับแคลมป์สลัก 385 Series ของแบรนด์ มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
- Destaco 385215 & 385915: ชุดขอเกี่ยวสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่าชุดมาตรฐาน เพียงเติมส่วนต่อท้าย -M-25 (25 มม.), -M-50 (50 มม.) หรือ -M-100 (100 มม.) ลงใน รหัสสินค้า น็อตยึดและน็อตล็อครวมอยู่ในชุดเพื่อการยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย ในขณะที่โครงสร้างสแตนเลสทนทานต่อการกัดกร่อน
- Destaco 385-ZBI: คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรองใช้เพื่อรับประกันโซลูชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และการบรรจุที่มีประสิทธิภาพสูง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลักสลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385, 385-R, 385-L Series ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
- แคลมป์สลักสลักดึง Destaco ซีรีส์ 385, 385-R, 385-L มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับติดตั้งและฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดขอเกี่ยวตัว U แบบเกลียวสำหรับการติดตั้งเครื่องกับพื้นผิวอย่างง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย
ไม่ Raptor Supplies มีที่หนีบสลักพร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus หรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco 385-R แคลมป์สลักการดำเนินการดึง มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
แคลมป์ Destaco เหล่านี้ใช้ได้กับขอเกี่ยวที่ยาวขึ้นหรือไม่
ใช่ Destaco ผลิตที่หนีบที่มีขอเกี่ยวยาว มีความยาว 25, 50 หรือ 100 มม. (Destaco 385-M-100 แคลมป์สลักแบบดึงดึง).
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G นั้นยอดเยี่ยมสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
แรงยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
Destaco มีสลักแยกต่างหากสำหรับแคลมป์หรือไม่
ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่ชำรุดหรือล้าสมัยได้ง่าย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส แคลมป์แบบแมนนวล 385 Series รองรับแผ่นสลักเหล็กคาร์บอน
ไม่ Raptor Supplies ยังมีที่หนีบจับแนวนอน Destaco หรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ที่หนีบสลับที่จับแนวนอน ที่ใช้ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อหนีบเข้าที่
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กฎและขอบตรง
- แหล่งจ่ายไฟ AC
- การควบคุม VAV
- เครื่องจ่ายถ้วยและฝา
- รองรับงานบำรุงรักษา
- วาล์วปิด
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- SAFETY SPEED หยุดด่วน
- KILLARK ไฟ LED โพลีเอสเตอร์ NVSL ซีรี่ส์
- BESSEY ที่หนีบโต๊ะ
- LITTLE GIANT โต๊ะทำงาน 4500lb. ความจุ 60
- EDWARDS MFG ชุดประกอบ Punch ขนาดใหญ่
- BALDOR / DODGE SCB หมอนบล็อคทูโบลต์ ตลับลูกปืน
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E13 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDNS
- BROWNING สายพาน Gripnotch A Series
- BROWNING NCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเหล็กหล่อเฟืองเดือยเจาะขั้นต่ำ 10 พิทช์