Destaco 385 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงใช้สำหรับดึงชิ้นงานที่ขนานกับฐาน มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อวางขอเกี่ยวตัว U แนวนอนไว้รอบสลักที่อยู่ตรงข้ามกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ ที่จับแคลมป์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 385 มีฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการใช้งานหนัก Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่จับแบบเตี้ยสำหรับติดตั้งแคลมป์ในพื้นที่กะทัดรัด กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่านี้ได้ (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 385 ออกแบบมาสำหรับการขึ้นรูป การปิดผนึก และการประกอบในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานปิดหรือสลักบนประตู ฝา ถัง ฝาปิดช่องเปิด และภาชนะ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385 มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความทนทานในขณะที่ให้ความจุสูงสุด 7500 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวเรียบและแนวนอนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- มีตะขอตัว U แบบเกลียว (แนวนอน) เพื่อให้ปรับชิ้นงานได้ง่าย
- แคลมป์มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์มีอัตราส่วนการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 44:1
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 2.31 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 1.07 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies มอบแผ่นสลัก Destaco 385102 เพื่อการติดตั้งแคลมป์ Destaco 385 ที่ง่ายดายและการยึดขอเกี่ยวอย่างแน่นหนา
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ Destaco (385-ZB1) และชุดขอเกี่ยว (385215) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 385 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 385 ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียว 2 คู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของฐานแคลมป์
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (385-M-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (385-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (385-M-100).
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies นำเสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลส (385-SS) เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ เราขอเสนอแคลมป์นี้พร้อมที่จับแบบเตี้ย (385-L) เพื่อการใช้พื้นที่น้อยลงระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลนี้รวมเข้ากับคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (385-R) เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก