Destaco 385-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน แคลมป์มีคันโยกที่ล็อคจุกยางกับพื้นผิวการทำงานทันที เพื่อยึดวัตถุให้แน่นสำหรับการเจาะ การเชื่อม การกัด หรืองานไม้ เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์สลับที่จับแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริง ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคและปลดล็อก และมีการเชื่อมต่อพินที่ต้านทานการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ในขณะที่อนุญาตให้หมุนแคลมป์รอบแกนได้ Destaco 385-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงดึงยึดชิ้นงานเข้าที่ด้วยที่จับคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่และกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักนี้ติดตั้งระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อความแม่นยำสูงสุดขณะจับยึดและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 7500 ปอนด์ แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยและได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ที่จับเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความล้าน้อยที่สุดและดำเนินการจับยึดอย่างรวดเร็ว แคลมป์ปิดนี้มาพร้อมกับขอเกี่ยวตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย โครงสร้างเหล็กช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับการยึดและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักดึง Destaco 385-M-50 มาพร้อมกับคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การยึด จับและขึ้นรูปประตู ฝาปิด ฝาปิดช่องเข้า ดรัม คอนเทนเนอร์ และภาชนะ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 385-M-50 แคลมป์สลักแบบดึงดึงมีความจุสูงสุด 7500 ปอนด์ เพื่อรองรับงานสลักสำหรับงานหนักบนแม่พิมพ์ ประตู ฝาปิด และฝาครอบ
- มาพร้อมกับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการใช้งานมือเดียวและขอเกี่ยวด้วยสลักเกลียวตัวยูแบบเกลียว (แบบแนวนอน) เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งกับพื้นผิวเรียบหรือโต๊ะทำงานได้ง่าย
- โครงสร้างเหล็กทั้งหมดช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทานและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- สามารถใช้แผ่นสลักเสริมเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 385102: เพลทสลัก Destaco เหล่านี้มีคลีตอยู่ด้านบนเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-M-50 มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 385-M-50 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-M-50 มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูที่ช่วยให้ติดตั้งชิ้นงานบนเพลทยึดได้ง่ายและรวดเร็ว
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ที่หนีบ Destaco เหล่านี้ใช้ได้กับขอเกี่ยวที่ยาวกว่าหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอที่หนีบเหล่านี้ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (รุ่นที่ลงท้ายด้วย -M-25, -M-50 หรือ -M-100) ที่ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25, 50 หรือ 100 มม.
Q. สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
A. แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
ถาม Destaco มีสลักแยกต่างหากสำหรับที่หนีบหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่ชำรุดหรือล้าสมัยได้ง่าย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. สีของตัวหนีบของแบรนด์มีความหมายหรือไม่?
A. ไม่ สีที่จับแคลมป์ของ Destaco ไม่มีความสำคัญอย่างแท้จริง ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบตำแหน่งที่จับสำหรับใช้งาน และควรจับเมื่อใดหรือที่ไหนขณะจับยึดชิ้นงาน
ถาม: สามารถถอดด้ามสีแดงของ Destaco ออกจากที่หนีบได้หรือไม่
A. โดยทั่วไป ด้ามจับ Destaco สามารถถอดออกได้โดยการเลื่อนออก อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์จับยึดบางชนิดต้องถูกตัดออก เนื่องจากอุปกรณ์จับยึดด้วยไวนิลจุ่มลงเพื่อให้พอดีกับรูปทรงของการออกแบบที่จับที่อยู่ด้านล่าง
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. ที่หนีบ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิม และมีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งง่าย มีให้ในความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่ทำให้เสียรูปถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนเลือกแคลมป์สลัก
ถาม แรงกดหนีบหมายถึงอะไร?
A. แรงยึดของตัวหนีบสลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเริ่มใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องวางแรงกดบนชิ้นงานในปริมาณที่เหมาะสมขณะจับยึด ขอแนะนำไม่ให้เกินแรงดันที่แนะนำเพราะอาจทำให้ชิ้นงานของคุณเสียหายอย่างมาก นอกจากนี้ น้ำหนักที่น้อยเกินไปก็ไม่เหมาะเช่นกัน