Destaco 385 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงดำเนินการเพื่อดึง/ปิดชิ้นงานที่วางขนานกับฐานซ้ำๆ พวกเขามีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อวางขอเกี่ยวตัว U แนวนอนไว้รอบๆ ชิ้นงานตรงข้ามสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิด ที่จับแบบแคลมป์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกสบาย แคลมป์เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่ราบเรียบในแนวนอน แคลมป์ Destaco 385-M-25 มาพร้อมกับตะขอตัว U ที่ยาวกว่าแคลมป์ตัว U มาตรฐาน 25 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการงอ/หักภายใต้ภาระหนัก (สูงสุด 7500 ปอนด์) Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่จับแบบเตี้ยสำหรับติดตั้งในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงแค่ถอด -M-25 หรือเติม -M-50 หรือ -M-100 ที่ปลาย ของหมายเลขรุ่น
เรายังจัดหา Destaco 375-M-25 แคลมป์สลักมีความจุสูงสุด 4000 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 385-M-25 ใช้ในระหว่างการปิดหรือการล็อคบนฝา ประตู ฝาปิดช่องเข้า ถัง และภาชนะ แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-M-25 มาพร้อมกับตะขอตัว U แบบเกลียว (แนวนอน) เพื่อการปรับที่ง่ายตามชิ้นงาน
- แถบดึงของขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าตะขอตัว U มาตรฐาน 25 มม. สำหรับการปิดฟิกซ์เจอร์ในระยะห่างที่มากขึ้น
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 7500 lb.
- แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานในแนวนอน
- มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน เพื่อป้องกันการสึกหรอเป็นประจำเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง
- ที่จับยึดตามหลักสรีรศาสตร์มาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งมอบคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือทดแทน Destaco (385-ZB1) และชุดประกอบขอเกี่ยว (385215-M-25) เพื่อทดแทนแคลมป์ Destaco 385-M-25 ที่สึกหรอหรือชำรุดได้
- แผ่นสลัก Destaco 385102 ใช้ยึดขอเกี่ยวแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 385-M-25 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานแคลมป์ Destaco 385-M-25 มีรูยึดแบบเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385-M-25 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลพร้อมที่จับแบบเตี้ย (385-LM-25) เพื่อใช้พื้นที่น้อยลง นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งแคลมป์ Destaco 385-SS-M-25 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385-M-25 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (385), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (385-M-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (385-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (385-RM-25) เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก