แคลมป์ Pull Action Latch ใช้สำหรับปิดและเปิดชิ้นงานซ้ำๆ โดยจะวางในแนวนอนหรือตั้งฉากกับฐานแคลมป์ ที่หนีบเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบสลักตายตัว ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และรูปแบบตะขอ J Destaco 375 ซีรีส์ แคลมป์ล็อคสลักแบบใช้มือจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อวางขอเกี่ยว U แนวนอนรอบๆ สลัก/คลีตของชิ้นงานตรงข้ามที่วางขนานกับฐานแคลมป์ ที่จับของแคลมป์เหล่านี้รวมเข้ากับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่สะดวกสบาย แคลมป์เหล่านี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 4000 ปอนด์ แคลมป์ Destaco 375-M-25 มาพร้อมกับขอเกี่ยวตัว U ที่ยาวขึ้น 25 มม. สำหรับการดึงชิ้นงาน/ฟิกซ์เจอร์ที่ความยาวมากขึ้น มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและถอดออกได้ง่ายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อทนต่อการสึกหรอตามปกติเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีการเชื่อมบนฐานสำหรับการติดตั้งแบบถาวร กลไก Toggle Lock Plus สำหรับการล็อครองของแคลมป์เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-25 หรือเพิ่ม -M-50 & -M-100 ที่ ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังเสนอสิ่งที่คล้ายกัน (เดสทาโก้ 374-M-25) แคลมป์สลักมีตะขอตัว U แนวตั้งสำหรับจับชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 375-M-25 เหมาะสำหรับการขึ้นรูปและการประกอบอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ประตู ฝาปิด ภาชนะ ถัง ถัง ภาชนะ และฝาปิดช่องเข้า แคลมป์นี้ใช้เป็นหลักในอุตสาหกรรมการขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-M-25 มาพร้อมกับตะขอตัว U แบบเกลียวในแนวนอนเพื่อการปรับที่ง่ายตามชิ้นงาน
- แถบดึงของตะขอรูปตัว U นี้ยาวกว่าตะขอตัว U มาตรฐาน 25 มม. สำหรับการดึงฟิกซ์เจอร์ที่มีความยาวมากกว่า
- ทำจากเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานเพื่อป้องกันการงอ/แตกหัก
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานได้ง่ายและรวดเร็ว
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 4000 lb.
- ที่จับแบบแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งแผ่นสลัก Destaco 385102 เพื่อยึดตะขอแคลมป์ Destaco 375-M-25 เข้ากับชิ้นงานได้อย่างปลอดภัย
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง Destaco (375-ZB1) และชุดขอเกี่ยว (375215-M-25) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 375-M-25 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 375-M-25 มีรูยึดแบบเกลียวบนฐานเพื่อการติดตั้งที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-M-25 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (375-RM-25) เพื่อป้องกันการล็อคแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจและการเชื่อมบนรูปแบบการติดฐาน (375-BM-25) สำหรับการติดตั้งแบบเชื่อมถาวร
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-M-25 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Raptor Supplies ให้แคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (375), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (375-M-50) และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม. (375-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก