แคลมป์ Pull Action Latch เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดและเปิดส่วนควบ / ชิ้นงานซ้ำๆ ระหว่างการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ อุปกรณ์ดึงแนวนอนหรือแนวตั้งมีให้เลือกทั้งแบบสลักคงที่ ตะขอ U (แนวนอนและแนวตั้ง) และรูปแบบตะขอ J สำหรับการดึง/ปิดชิ้นงาน Destaco 375 ซีรีส์ แคลมป์สลักสลักแบบดึงมีที่จับที่ใช้งานง่ายเพื่อติดขอเกี่ยว U แนวนอนกับสลัก/คลีตของชิ้นงานที่อยู่ตรงข้าม (วางขนานกับฐานแคลมป์) ที่จับแบบหนีบเหล่านี้รวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวก แคลมป์ Destaco 375-M-50 มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U ที่ยาวขึ้น 50 มม. สำหรับการปิดฟิกซ์เจอร์ที่มีความยาวมากกว่าแคลมป์ตัว U ความยาวมาตรฐาน มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงานที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทานเพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก (สูงสุด 4000 ปอนด์) Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีการเชื่อมบนฐานสำหรับการติดตั้งแบบถาวร กลไก Toggle Lock Plus สำหรับการล็อครองของแคลมป์เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม.) เพียงถอด -M-50 หรือเติม -M-25 & -M-100 ต่อท้าย ของหมายเลขรุ่น
เรายังเสนอสิ่งที่คล้ายกัน (เดสทาโก้ 374-M-50) แคลมป์สลักมีตะขอตัว U แนวตั้งสำหรับจับชิ้นงานที่วางตั้งฉากกับฐานแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 375-M-50 เหมาะสำหรับการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบกับอุปกรณ์จับยึด เช่น ฝา ประตู ถัง ภาชนะ ภาชนะ และฝาปิดทางเข้า โดยทั่วไปแล้วแคลมป์นี้ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-M-50 มีตะขอตัว U แบบเกลียว (แนวนอน) เพื่อการปรับที่ง่ายตามชิ้นงาน
- แท่งดึงขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวตัว U มาตรฐาน 50 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น
- ทำจากเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อทนต่อการสึกหรอตามปกติเนื่องจากการใช้งานที่รุนแรง
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
- มีความจุในการถือครองสูงสุด 4000 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ที่รวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดกับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งแผ่นสลัก Destaco 385102 เพื่อยึดชิ้นงานเข้ากับขอเกี่ยว Destaco 375-M-50 ได้อย่างปลอดภัย
- อุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือ Destaco (375-ZB1) และชุดประกอบขอเกี่ยว (375215-M-50) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 375-M-50 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 375-M-50 มีรูสำหรับยึดแบบเกลียวบนฐานและแผ่นสลักเพื่อการติดตั้งที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-M-50 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ที่มีคุณลักษณะ Destaco Toggle Lock Plus (375-RM-50) เพื่อป้องกันการล็อคแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจ เชื่อมบนรูปแบบการติดตั้งฐาน (375-BM-50) สำหรับการติดตั้งแบบเชื่อมถาวร
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-M-50 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Raptor Supplies ให้แคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (375), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (375-M-25) และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 100 มม. (375-M-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก