Destaco 375-rm-50 | Latch Clamp, Hook Adjustble Range 50 Mm, ความจุ 4000 Lbs. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DESTACO 375-RM-50 Latch Clamp, Hook Adjustable Range 50 mm, ความจุ 4000 Lbs. | AJ8AUE

DESTACO 375-RM-50 แคลมป์สลัก, ตะขอปรับระดับได้ 50 มม., ความจุในการจับ 4000 ปอนด์.

In Stock
รายการ: AJ8AUE รุ่น: 375-RM-50
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
฿9,671 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักยึด
ความกว้างของแท่ง (นิ้ว)1.75 "
ความยาวฐาน3.44 "
ความกว้างฐาน3.13 "
สไตล์การจัดการตรง
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 4000
ช่วงปรับตะขอ50mm
ประเภทตะขอยูฮุก (แนวนอน)
วัสดุเหล็ก
ฐานติดตั้งหน้าแปลน
ความสูงโดยรวม4.19 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.1575 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เดสทาโก้-375.pdf
สลับล็อคพลัสใช่
UPC7426863321619

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)10.64
ความยาวเรือ (ซม.)25.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Destaco 375-RM-50 แคลมป์สลักแบบดึงสำหรับการกลึง การขึ้นรูป และการประกอบน้ำหนักเบา
  • การควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรเพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่ง่ายดาย & U-hook แบบเกลียวเพื่อการปรับที่ง่ายดาย
  • โครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานและคันปลด Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจจากแรงสั่นสะเทือน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงปรับตะขอความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
DESTACO 375-R Pull Action Latch Clamp, ความจุ 4000 ปอนด์, U Hook | AC8PHC 3CXF9 375-R22.1mm4.190 "10.190 "฿6,033
DESTACO 375-RM-100 แคลมป์สลัก, ตะขอรูปตัวยู, ฐานหน้าแปลน, Toggle Lock Plus, 4000 ปอนด์ | AJ8BHM 375-RM-100100mm4.19 "14.126 "฿9,671
DESTACO 375-RM-25 Pull Action Latch Clamp, ความจุ 4000 lb, เหล็ก | AJ8BME 375-RM-2525mm4.19 "11.1732 "฿9,671

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DESTACO 375-RM-50 แคลมป์สลัก, ตะขอปรับระดับได้ 50 มม., ความจุในการจับ 4000 ปอนด์.
฿9,671 / หน่วย