แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 375-R ยึดติดกับพื้นผิวการทำงานและยึดชิ้นงานไว้ด้วยกัน แคลมป์มีคันโยกที่ล็อคจุกยางกับพื้นผิวการทำงานทันที เพื่อยึดวัตถุให้แน่นสำหรับการเจาะ การเชื่อม การกัด หรืองานไม้ เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์สลับที่จับแนวตั้งนี้เป็นทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนตัว C-clamp หรือแคลมป์สปริงแบบถอดได้ ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อกและปลดล็อก และมีการเชื่อมต่อพินที่ต้านทานการเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆ ในขณะที่อนุญาตให้หมุนแคลมป์รอบแกนได้ แคลมป์สลักสลักดึง Destaco 375-R ยึดชิ้นงานให้เข้าที่ด้วยที่จับคันโยกที่ดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์เข้าที่และกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค แคลมป์สลักนี้ติดตั้งระบบเดือยและคันโยกที่ไม่เหมือนใครเพื่อความแม่นยำสูงสุดขณะจับยึด และสามารถจับน้ำหนักได้มากถึง 4000 ปอนด์ แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยและมีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานมีความล้าน้อยที่สุดและดำเนินการจับยึดอย่างรวดเร็ว แคลมป์ปิดนี้มาพร้อมกับตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้แน่ใจว่ามีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อน และเหมาะสำหรับการจับและปิดประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-R ถูกรวมเข้ากับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-R นี้ถูกรวมเข้ากับคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย การยึดจับและการขึ้นรูปประตู ฝาปิด ฝาปิดช่องเข้า ดรัม คอนเทนเนอร์ และภาชนะ ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-R มีการออกแบบคงที่เพื่อยึดและคลายวัสดุโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายแคลมป์
- แคลมป์นี้รวมเข้ากับด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ซึ่งให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมเพื่อการจับที่สะดวกสบาย
- มาพร้อมกับคันโยกปลดล็อค Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
- คันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียว และขอเกี่ยวด้วยสลักเกลียวตัวยูแบบเกลียว (แบบแนวนอน) ช่วยให้ปรับได้ง่าย
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-R มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวเพื่อให้ติดตั้งกับพื้นผิวได้ง่าย
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แผ่นสลัก Destaco 385102 / 375509 (สำหรับแคลมป์ 375 / 375-R) ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนเพลตสลักที่ชำรุดหรือชำรุด
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-R สร้างขึ้นตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-R นี้มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวพร้อมฐานหน้าแปลนที่มีรูสำหรับติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์นี้เสนอแคลมป์สลักแบบดึงการดำเนินการในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่น ๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ ข้อเสนอของ Destaco ที่หนีบสลักแบบดึง ในรูปแบบฐานหน้าแปลนและฐานเชื่อมเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
ถาม ที่หนีบ Destaco เหล่านี้ใช้ได้กับขอเกี่ยวที่ยาวกว่าหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ผลิตที่หนีบที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า โดยมีความยาว 25, 50 หรือ 100 มม. (Destaco 375-RM-100 แคลมป์สลักแบบดึงดึง).
ถาม จาระบีชนิดใดแนะนำให้ใช้ขณะสร้างแคลมป์ Destaco ขึ้นใหม่
A. ขณะจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้คุณใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC เมื่อจัดการกับซีลกระบอกลม ให้ใช้จาระบี Magnalube G
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม Destaco มีสลักสำหรับแคลมป์แยกหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ขอเสนอแผ่นสลักเพื่อเปลี่ยนสลักที่สึกได้ง่ายเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบ แผ่นสลักเหล่านี้มีจำหน่ายในรุ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและสแตนเลส
Q. ที่หนีบจับแนวนอนคืออะไร?
A. ที่หนีบสลับที่จับแนวนอน ใช้ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อใช้งานแคลมป์
Q. สลักหนีบมีความสำคัญอย่างไร?
A. แคลมป์สลัก Destaco ยึดชิ้นงานให้แน่นและให้อยู่กับที่ โดยไม่ถูกขัดจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ของโปรเจ็กต์ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco ได้รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและชิ้นงาน