ฮับประเภท LOVEJOY AL ไม่มีรูกุญแจ รูเมตริก
สไตล์ | รุ่น | ขนาดข้อต่อ | ขนาดเบื่อ | ขนาดรูกุญแจ | สไตล์ฮับ | ความยาวถึง Bore | วัสดุ | แรงบิดที่กำหนด | แม็กซ์ ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456137 | AL075 | 20mm | ไม่มีรูกุญแจ | 2 | 20.57mm | อลูมิเนียม | นิวตันเมตร 10.17 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000 | ฿459 | |
A | 68514448973 | AL075 | 8mm | ไม่มีรูกุญแจ | 2 | 20.57mm | อลูมิเนียม | นิวตันเมตร 10.17 | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 11000 | ฿459 |
AL Type Hubs ไม่มีรูกุญแจ, Metric Bores
ดุมข้อต่อขากรรไกร Lovejoy AL Type ที่ไม่มีรูกุญแจใช้เพื่อเชื่อมต่อเพลาหมุนสองอันสำหรับการส่งแรงบิดจากเพลาหนึ่งไปยังอีกเพลาหนึ่ง ดุมข้อต่อขากรรไกรเหล่านี้ทำจากอะลูมิเนียมเพื่อให้น้ำหนักเบาและทนทานต่อการกัดกร่อน มาพร้อมกับยางสไปเดอร์ SOX (NBR) ที่สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 100 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดผนังและอุปกรณ์ติดผนัง
- พัดลมติดผนังที่อยู่อาศัย
- อุปกรณ์เสริมของตู้
- ล็อคล้อพนัง
- แผ่นกรองโฮลดิ้งเฟรม
- แล็บแวร์
- ท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- เล็บ
- โคมไฟไซต์งาน
- SPEEDAIRE กระบอกลมทรงกลมแบบสองทาง เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1-1/2 นิ้ว
- RUBBERFAB ปะเก็นขนาด 3/4 นิ้ว Tri-clamp
- E JAMES & CO แผ่นยางเกรดเชิงพาณิชย์
- APPROVED VENDOR ปะเก็นสุขาภิบาล
- SPEARS VALVES ข้อต่อ PIP PVC 80 PSI, ปะเก็น x หัวจุก
- EATON DIY บรรจุฮับ
- EATON คอนแทคเตอร์/สตาร์ตเตอร์ซีรีส์ XT
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT50 บูชดรัมพูลเล่ย์
- GROTE ชุดลากจูงพร้อมขั้วต่อแบบแบน 4 ทาง
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2042