ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ ปะเก็นสุขภัณฑ์
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | |
---|---|---|---|---|
A | TC05GASEPDM | 0.375 " | 0.875 " | RFQ
|
B | TC20GASEPDM | 1.875 " | 2.5 " | RFQ
|
B | TC25GASEPDM | 2.375 " | 3" | RFQ
|
C | TC30GASEPDM | 2.875 " | 3.5 " | RFQ
|
D | TC40GASEPDM | 3.875 " | 4.6 " | RFQ
|
E | TC80GASEPDM | 7.875 " | 8.5 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จาระบีและอุปกรณ์ปั๊มน้ำมัน
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า
- อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
- ตัวยกพาเลทด้านล่าง
- สารทำให้เป็นกลางทางเคมี
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- รีเลย์
- ค้อนและเครื่องมือที่โดดเด่น
- เครื่องกำจัดขยะ
- SOLA/HEVI-DUTY 24VDC, แหล่งจ่ายไฟ DC
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: LC ซีรี่ส์
- DEWALT ใบเลื่อยตัดแต่งความแม่นยำ 8-1 / 2 นิ้ว
- UNISTRUT มุมมุม
- GORLITZ ชุดซ็อกเก็ตฟิวชั่น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 8-36 Unf Lh
- APOLLO VALVES ท่ออ่อน
- FERVI เครื่องลับคมเลื่อย
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดอายพิน
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 832, เฟืองตัวหนอน Ironman