APPROVED VENDOR TC25GASEPDM ปะเก็นยางอนามัย EPDM ขนาด 2.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปะเก็นสุขภัณฑ์ |
ภายใน Dia | 2.375 " |
วัสดุ | EPDM |
ภายนอก Dia. | 3" |
ช่วงอุณหภูมิ | -30 องศา F ถึง 300 องศา F. |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
TC05GASEPDM | 0.375 " | 0.875 " | - | RFQ
| |
TC20GASEPDM | 1.875 " | 2.5 " | - | RFQ
| |
TC30GASEPDM | 2.875 " | 3.5 " | - | RFQ
| |
TC40GASEPDM | 3.875 " | 4.6 " | - | RFQ
| |
TC80GASEPDM | 7.875 " | 8.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.