Destaco 375 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดและเปิดชิ้นงานซ้ำๆ (วางขนานกับฐานแคลมป์) ในการสลัก การขึ้นรูป และการประกอบ มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์สำหรับวางขอเกี่ยวตัว U แนวนอนรอบๆ สลัก/คลีตของชิ้นงานที่อยู่ตรงข้าม ที่จับแบบแคลมป์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์ Destaco 375-RM-100 มาพร้อมกับตะขอตัว U ที่ยาวขึ้น 100 มม. สำหรับการดึงชิ้นงาน / อุปกรณ์จับยึดที่ความยาวมากขึ้น มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งชั่วคราวและถอดออกได้ง่ายบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อป้องกันการสึกหรอเนื่องจากการใช้งานที่หยาบ รวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 4000 ปอนด์ Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีการเชื่อมบนฐานสำหรับการติดตั้งแบบถาวร ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ที่มีความยาวขอเกี่ยวต่างกันได้ (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.) เพียงถอด -M-100 หรือเติม -M-25 และ -M-50 ที่ส่วนท้าย หมายเลขรุ่น
เรายังเสนอสิ่งที่คล้ายกัน (Destaco 385-RM-100) แคลมป์สลักรับน้ำหนักสูงสุด 7500 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 375-RM-100 ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการสลัก ขึ้นรูป และประกอบ แคลมป์นี้ยังเหมาะสำหรับการปิดบนฟิกซ์เจอร์ต่างๆ เช่น ประตู ฝาปิด ภาชนะ ถัง ดรัม ภาชนะ และฝาปิดทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 375-RM-100 มีแถบดึงตะขอตัว U (แนวนอน) แบบเกลียว เพื่อให้ปรับได้ง่ายตามชิ้นงาน
- ขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าเบ็ดตัว U ความยาวมาตรฐาน 100 มม. เพื่อดึงชิ้นงานให้มีความยาวมากขึ้น
- ให้ความจุสูงสุด 4000 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่เรียบในแนวนอน
- รวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- ที่จับแบบแคลมป์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- แคลมป์มาพร้อมกับแผ่นสลักสำหรับยึดกับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่งแผ่นสลัก Destaco 385102 สำหรับการยึดตะขอแคลมป์ Destaco 375-RM-100 เข้ากับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง Destaco (375-ZB1) และชุดขอเกี่ยว (375215-M-100) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 375-RM-100 ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 375-RM-100 ติดตั้งกับพื้นผิวแนวนอน / ชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวบนฐานแคลมป์และแผ่นสลักสำหรับการติดตั้งที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-RM-100 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ โดยไม่ต้องใช้คุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (375-M-100) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและในการเชื่อมบนรูปแบบการยึดฐาน (375-BR-M-100) สำหรับการติดตั้งแบบเชื่อมถาวร
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 375-RM-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Raptor Supplies สามารถส่งแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (375-R), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (375-RM-25) และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (375-RM-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก