แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 375-M-100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการล็อค การขึ้นรูป และการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ งานโลหะ และอาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์สลักดึงนี้มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียวที่ช่วยให้สามารถติดตั้งเครื่องกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ แคลมป์สลักแบบดึง Destaco 375-M-100 ช่วยในการขึ้นรูปและยึดตัวปิดสำหรับฝา ประตู และฝาครอบ และเสนอทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงในขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน นอกจากนี้ แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงนี้ช่วยในการยึดยูนิตแคลมป์ให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกดันไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อไปยังตำแหน่งล็อค ทำให้มั่นใจได้ว่าการแคลมป์จะรวดเร็วและเมื่อยล้าน้อยลง ชุดแคลมป์นี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน - แขนแคลมป์สำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ ด้ามจับสำหรับใช้งานเครื่องมือ และฐานสำหรับติดแคลมป์กับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมต่ออย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือจุดกึ่งกลางแล้ว ให้ดึงที่จับในแนวนอนหรือแนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับสิ่งของ แคลมป์สลักแบบดึงนี้มาพร้อมกับตะขอเกี่ยวรูปตัว U แบบเกลียว (ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 100 มม.) เพื่อให้ปรับได้ง่าย และมีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานด้วยมือเดียว แคลมป์สลักดึง Destaco 375-M-100 ทำจากเหล็กสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่งและสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 360 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-M-100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การยึด การยึด การประกอบและการขึ้นรูปของฝา ประตู ถัง ฝาปิดช่องเปิด คอนเทนเนอร์ และภาชนะ ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-M-100 มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียว
- แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้สามารถทนต่อน้ำหนักได้ถึง 360 ปอนด์
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-M-100 มาพร้อมกับขอเกี่ยวแบบเกลียวตัว U เพื่อการปรับที่ง่ายดาย
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักดึง Destaco 375-M-100 เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 375-M-100 มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเป็นเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกทั้งแบบหน้าแปลนและแบบฐานหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งที่ง่าย มีจำหน่ายในขนาดความจุที่แตกต่างกัน ระบุแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่ทำให้เสียรูปอย่างถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนที่จะเลือกแคลมป์สลัก