Destaco 385-LM-25 แคลมป์สลักแบบดึงดึงได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และถังซัก แคลมป์สลักนี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในอาหารและบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์และอวกาศ แคลมป์สลักแอ็คชั่นแบบดึง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่องานหนักในขณะที่ให้ความทนทานต่อการเสียดสีสูง มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน) มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวน จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถถอนการติดตั้งได้ง่ายเพียงคลายเกลียวสกรูบนฐานที่มีหน้าแปลนโดยใช้ไขควง Destaco แคลมป์แคลมป์ 385 Series มีให้เลือกหลายแบบโดยมีตะขอ U หลายขนาดบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 385-LM-25 แคลมป์สลักแบบดึงดึงได้รับการออกแบบสำหรับการดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และถังซัก
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-LM-25 มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
- แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอจากการบรรทุกหนัก ในขณะเดียวกันก็ให้ความทนทานต่อการเสียดสีสูง
- มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน)
- ด้ามจับของสลักสลักแบบดึง Destaco มีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของมือขณะใช้งานกลางคัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 385215-M-25: ชุดตะขอสำหรับเปลี่ยนเหล่านี้ใช้สำหรับจับเพลตสลักและชิ้นงานโดยใช้แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 385-LM-25
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 385-LM-25 แคลมป์สลักแบบดึงดำเนินการผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-LM-25 มีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึงคืออะไร?
A. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco มีที่จับในแนวนอนและตะขอรูปตัว U ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานสลักบนฝา ประตู ดรัม ภาชนะ ภาชนะและฝาปิด เช่นเดียวกับการประกอบและการขึ้นรูป
ถาม: แบรนด์เสนอแคลมป์สลักแบบดึงในการกำหนดค่าอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบสลับที่จับแนวนอน ในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบและโครงสร้าง (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
ถาม แคลมป์สลักแบบดึงแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบสลักแบบ U hook บางตัว (เช่น Destaco 385-LM-25 pull action clamp) มีขอเกี่ยว U แบบยาวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ที่จับ ชุดล็อคยังถูกขันเข้ากับชิ้นงานเพื่อยึดขอเกี่ยวตัว U ของแคลมป์ ดังนั้นจึงรักษาความตึงเครียดระหว่างแคลมป์และชิ้นงานเพื่อให้แคลมป์ยึดได้แน่นหนา
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวนอนในโครงสร้างอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์สลักเหล็กกล้าคาร์บอน Destaco 385-LM-25 แล้ว แบรนด์ยังจำหน่ายแคลมป์สลักสแตนเลส (เดสทาโก้ 385-SS & เดสตาโก้ 385-RSS).
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม: สีแดงของด้ามจับแบบหนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
ก. ที่จับสีไม่มีนัยสำคัญเช่นนั้น เว้นแต่เพื่อระบุบริเวณที่มองเห็นได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานว่าที่จับสำหรับการทำงานอยู่ที่ใดและเมื่อใดควรคว้ามันไว้
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน