Destaco 385 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึง/ปิดชิ้นงานที่วางขนานกับฐานบ่อยครั้ง มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อวางขอเกี่ยว U แนวนอนรอบสลักชิ้นงานที่อยู่ตรงข้ามสำหรับปิดและเปิดประตูและฝาปิด ที่จับแบบหนีบเหล่านี้มาพร้อมกับคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อการใช้งานด้วยมือเดียวที่ใช้งานง่าย พวกเขามีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิวเรียบแนวนอน/ชิ้นงาน แคลมป์ Destaco 385-LM-100 มาพร้อมกับตะขอตัว U ที่ยาวกว่าแคลมป์ตัว U มาตรฐาน 100 มม. สำหรับการดึงชิ้นงานที่มีความยาวมากขึ้น มีที่จับแบบเตี้ยสำหรับติดตั้งและใช้งานในพื้นที่กะทัดรัด แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการงอ/หักภายใต้ภาระหนัก (สูงสุด 7500 ปอนด์) Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่จับขนาดปกติสำหรับติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่จำกัด กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์สลักเหล่านี้ในความยาวขอเกี่ยวที่แตกต่างกัน (ความยาวมาตรฐาน ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. และยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม.) โดยเพียงแค่ถอด -M-100 หรือเพิ่ม -M-25 หรือ -M-50 ที่ส่วนท้าย ของหมายเลขรุ่น
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 385-LM-100 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการปิดหรือสลักบนฟิกซ์เจอร์ เช่น ฝา ประตู ฝาปิดช่องเปิด ถัง และภาชนะ แคลมป์นี้ยังใช้ในระหว่างการขึ้นรูปและการประกอบในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักสลักแบบดึง Destaco 385-LM-100 มาพร้อมกับตะขอตัว U แบบเกลียวในแนวนอนเพื่อการปรับที่ง่ายตามชิ้นงาน
- แถบดึงของขอเกี่ยวตัว U นี้ยาวกว่าตะขอตัว U มาตรฐาน 100 มม. สำหรับการปิดฟิกซ์เจอร์ในระยะห่างที่มากขึ้น
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 7500 lb.
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานได้ง่ายและรวดเร็ว
- มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน เพื่อป้องกันการสึกหรอเป็นประจำเนื่องจากการใช้งานที่หนักหน่วง
- ด้ามจับแบบแคลมป์ทรงเตี้ยมาพร้อมกับคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียวในพื้นที่กะทัดรัด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 385-ZB1 & 385215-M-100: Raptor Supplies สามารถส่งมอบคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำหรับเปลี่ยนและชุดขอเกี่ยว Destaco เพื่อทดแทนแคลมป์ Destaco 385-LM-100 ที่ชำรุดหรือชำรุด
- Destaco 385102: แผ่นสลักเหล่านี้ใช้เพื่อยึดขอเกี่ยวแคลมป์กับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 385-LM-100 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานแคลมป์ Destaco 385-LM-100 มีรูยึดแบบเกลียวเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385-LM-100 รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอรุ่นแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีด้ามจับขนาดปกติ (385-M-100) สำหรับติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งแคลมป์ Destaco 385-SS-M-100 ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385-LM-100 มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันในความยาวของตะขอที่แตกต่างกัน เช่น ความยาวมาตรฐาน (385-L), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 25 มม. (385-LM-25) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 50 มม. (385-LM-50).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (385-RM-100) เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก