Destaco 385 ซีรีส์ แคลมป์สลักแบบดึงดำเนินการเหมาะสำหรับการดึง/ปิดชิ้นงานที่อยู่ในตำแหน่งขนานกับฐาน มีที่จับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อวางขอเกี่ยวตัว U แนวนอนรอบสลักชิ้นงานที่อยู่ตรงข้ามสำหรับการปิดและเปิดประตูและฝาปิดซ้ำๆ แคลมป์เหล่านี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานที่ราบเรียบในแนวนอน โดยให้น้ำหนักบรรทุกสูงสุด 7500 ปอนด์ แคลมป์ Destaco 385-L มีที่จับแบบเตี้ยพร้อมคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งเพื่อการใช้งานมือเดียวที่สะดวกสบายในพื้นที่กะทัดรัด แคลมป์สลักนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการใช้งานหนัก Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่จับขนาดปกติสำหรับติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่จำกัด กลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสั่งซื้อแคลมป์แคลมป์ที่มีขอเกี่ยวที่ยาวกว่า (25, 50 & 100 มม.) โดยเพียงแค่เพิ่ม -M-25, -M-50 หรือ -M-100 ที่ส่วนท้ายของหมายเลขรุ่น
เรายังจัดหา Destaco 375 แคลมป์สลักมีความจุสูงสุด 4000 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 385-L เหมาะสำหรับการปิดผนึก การขึ้นรูป และการประกอบในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ แคลมป์นี้ยังใช้ในระหว่างการปิดหรือสลักบนประตู ฝา ถัง ฝาปิดช่องเปิด และภาชนะ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-L มาพร้อมกับที่จับแบบเตี้ยเพื่อใช้พื้นที่น้อยลง
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความทนทาน
- ให้ความจุในการถือครองสูงสุด 7500 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดายบนพื้นผิว/ชิ้นงานในแนวนอน
- มีตะขอตัว U แบบเกลียว (แนวนอน) ปรับได้ตามชิ้นงาน
- ที่จับแบบแคลมป์ถูกรวมเข้ากับคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการทำงานด้วยมือเดียว
- การเคลื่อนไหวของแคลมป์ที่ไม่มีการควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือคือ 2.31 นิ้ว และการปรับตะขอสูงสุดคือ 1.07 นิ้ว
- แคลมป์มีอัตราส่วนการออกแรง (ผลัก) ต่อแรงที่ใช้ (ดึง) ที่ 44:1
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งแผ่นสลัก Destaco 385102 เพื่อการติดตะขอแคลมป์ Destaco 385-L กับชิ้นงานได้ง่ายและปลอดภัย
- คันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือสำรอง Destaco (385-ZB1) และชุดขอเกี่ยว (385215) ใช้สำหรับเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือชำรุดของแคลมป์
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ Destaco 385-L ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ Destaco 385-L มีรูยึดแบบเกลียวบนฐานและแผ่นสลักเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ/ชิ้นงาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385-L รุ่นอื่นๆ มีอะไรบ้าง Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีด้ามจับขนาดปกติ (385) สำหรับติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดส่งแคลมป์ Destaco 385-SS ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
ถาม แคลมป์สลัก Destaco 385-L มีความยาวตะขอต่างกันหรือไม่
A. Destaco จัดหาแคลมป์สลักที่คล้ายกันซึ่งมีความยาวขอเกี่ยวต่างกัน 25 มม. ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน (385-LM-25), ยาวกว่าความยาวมาตรฐาน 50 มม. (385-LM-50) และยาวกว่าความยาวขอเกี่ยวมาตรฐาน 100 มม. (385-LM-100).
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบดึงเหล่านี้มีที่จับเพื่อใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์แล้ว ที่จับจะถูกเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างแรงที่ขนานกับฐานเพื่อยึดชิ้นงาน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco หลายตัวมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อคสำรอง และรับประกันสภาพการล็อคแบบสลับที่กึ่งกลางของแคลมป์ กลไกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน หรือกลับด้าน มีระดับความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้และชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลนี้รวมเข้ากับคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus (385-R) เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม: สามารถถอดที่จับสีแดงของที่หนีบ Destaco ได้หรือไม่
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนออก แต่ที่ยึดมือจับบางรุ่นต้องจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก