Destaco 385-R แคลมป์สลักดึงแนวนอนได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และถังซัก แคลมป์สลักแบบดึงนี้เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในการขนส่งและการผลิต มีด้ามจับพลาสติกหุ้มฉนวน จับง่าย เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน มีคันโยกควบคุมด้วยนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งเปิดใช้งานด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน) แคลมป์สลัก Destaco 385-R มาพร้อมกับเพลตสลักและติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อให้มั่นใจว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา แคลมป์สลักเหล็กคาร์บอนนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ซึ่งรวมถึงคันปลดล็อคเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคตรงกลางเหนือจะคงอยู่ตลอดการทำงาน กลไกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้แคลมป์ปลดล็อกการทำงานกลางคันโดยไม่ได้ตั้งใจ ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยฐานที่มีหน้าแปลน ทำให้ถอดออกได้ง่ายเพียงคลายเกลียวสกรู 4 ตัวโดยใช้ไขควง Destaco แคลมป์แคลมป์ 334 Series มีให้เลือกทั้งแบบโครงสร้างสแตนเลสและด้ามจับแบบโลว์โปรไฟล์บน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
Destaco 385-R แคลมป์สลักดึงแนวนอนได้รับการออกแบบมาเพื่อดำเนินการสลักบนประตู แม่พิมพ์ ฝาปิดช่องเข้า ฝาปิด ภาชนะ ภาชนะ และถังซัก
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักการดำเนินการดึงแนวนอน Destaco 385-R มีคันโยกควบคุมนิ้วโป้งที่จดสิทธิบัตรแล้ว ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ด้วยมือเดียวเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- ฐานแบบมีปีกมีรูยึดสองคู่เพื่อให้มั่นใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับแผ่นสลักและติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวสลักเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคง
- แคลมป์สลักเหล็กคาร์บอนนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ซึ่งรวมถึงคันปลดล็อคเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพการล็อคตรงกลางเหนือจะคงอยู่ตลอดการทำงาน กลไกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้แคลมป์ปลดล็อกการทำงานกลางคันโดยไม่ได้ตั้งใจ
- มีตะขอรูปตัว U แบบเกลียวเพื่อให้ปรับวัสดุได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงาน)
- ด้ามจับสลักสลักแบบดึงแนวนอน Destaco มีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของมือขณะใช้งานกลางคัน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ชุดประกอบขอเกี่ยวเปลี่ยน Destaco 385915 ใช้สำหรับจับเพลตสลักและชิ้นงานโดยใช้แคลมป์สลักแอ็คชั่นดึงแนวนอน Destaco 385-R
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 385-R แคลมป์สลักดึงแนวนอน ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักสลักดึงแนวนอน Destaco 385-R มีฐานแบบหน้าแปลนเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานที่มีหน้าแปลนนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูออกเมื่อจำเป็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวนอนในโครงสร้างอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์สลักเหล็กคาร์บอน Destaco 385-R แล้ว แบรนด์ยังจำหน่ายแคลมป์สลักสแตนเลส (เดสทาโก้ 385-SS) และ (เดสตาโก้ 385-RSS).
Q. แคลมป์สลักแบบดึงแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ล็อคสลักแบบดึง Destaco มีที่จับในแนวนอนที่มีการออกแบบตะขอตัว U ในแนวนอน ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานสลักบนฝา ประตู ถัง ภาชนะ ภาชนะและฝาปิด เช่นเดียวกับการประกอบและการขึ้นรูป
ถาม แคลมป์สลักแบบดึงแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบตะขอ U บางตัว (เช่นแคลมป์แอคชั่นดึงแนวนอน Destaco 385-R) มีขอเกี่ยว U แบบยาวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ที่จับ ชุดล็อคยังถูกขันเข้ากับชิ้นงานเพื่อยึดขอเกี่ยวตัว U ของแคลมป์ ดังนั้นจึงรักษาความตึงเครียดระหว่างแคลมป์และชิ้นงานเพื่อให้แคลมป์ยึดได้แน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แบรนด์มีแคลมป์สลักแบบดึงแนวนอนในรูปแบบอื่นหรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบสลับที่จับแนวนอน ในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบและโครงสร้าง (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
ถาม: สีแดงของด้ามจับแบบหนีบ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
ก. ที่จับสีไม่มีนัยสำคัญเช่นนั้น เว้นแต่เพื่อระบุบริเวณที่มองเห็นได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานว่าที่จับสำหรับการทำงานอยู่ที่ใดและเมื่อใดควรคว้ามันไว้
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน