แคลมป์สลัก Destaco 385-RM-50 มาพร้อมกับกลไกการดึงเพื่อให้แรงปิดอันทรงพลัง การยึดเกาะในเชิงบวก และการทำงานที่สะดวก ให้ทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์สปริงแบบถอดได้หรือแคลมป์ C ขณะที่ยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงานและยึดไว้กับที่โดยใช้คันโยกที่จับซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรงเมื่อแคลมป์ทำงานและกดลงเพื่อให้ถึงตำแหน่งล็อค รวดเร็วและเมื่อยล้าน้อยกว่าการหนีบ เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอน/แนวตั้งเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับสิ่งของไว้ มีฐานหน้าแปลนที่มีรูเกลียว ทำให้สามารถติดตั้งเครื่องกับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบได้ แคลมป์สลักแบบดึงดึงนี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลักสามส่วน ได้แก่ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ และฐานสำหรับยึดแคลมป์กับพื้นผิว มาพร้อมคันโยกควบคุมด้วยนิ้วโป้งที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วสำหรับการใช้งานมือเดียว และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดและปิดแม่พิมพ์สำหรับประตู ฝาปิด และฝาปิด และสำหรับการประกอบในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ยานยนต์ และการบินและอวกาศ แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-RM-50 มาพร้อมกับสลักแบบตะขอรูปตัว U ซึ่งรวมเข้ากับขอเกี่ยวแบบเกลียวตัว U เพื่อการปรับที่ง่ายดาย ประกอบด้วยคุณลักษณะ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้และที่หนีบได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์สลัก Destaco 385-RM-50 เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การรักษาความปลอดภัย การจับยึด การประกอบและการปั้นกลอง ฝาปิด ฝาปิดช่องประตู ภาชนะและภาชนะในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-RM-50 มีคันโยกควบคุมนิ้วหัวแม่มือที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เพื่อความสะดวกในการใช้งานด้วยมือเดียว
- มาพร้อมตะขอที่ยาวกว่าตะขอมาตรฐาน 50 มม. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- แคลมป์สลักแบบดึงนี้มีการติดตั้ง U-hooks แบบเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าปรับได้ง่าย
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-RM-50 ถูกรวมเข้ากับกลไก Toggle Lock Plus ที่ป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจจากการสั่นสะเทือน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 385102: แผ่นสลัก Destaco เหล่านี้มีสลักอยู่ด้านบนและได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับแคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-RM-50 มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-RM-50 ตรงตามมาตรฐานสากลเช่น ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 385-RM-50 มาพร้อมกับเพลตสลักสำหรับติดตั้งและฐานหน้าแปลนที่มีรูยึดตะขอรูปตัว U แบบเกลียว ซึ่งช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. วิธีการเลือกชนิดของสลักแคลมป์ที่เหมาะสม?
A. ที่หนีบ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือเหล็กกล้าไร้สนิม และมีให้เลือกใช้ในรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนและหน้าแปลนแคบเพื่อการติดตั้งง่าย มีให้ในความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์สามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัย (ในตำแหน่งล็อค) โดยไม่ทำให้เสียรูปถาวร นอกจากนี้ ควรคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบกับชิ้นงานในตำแหน่งที่ไกลที่สุด ก่อนเลือกแคลมป์สลัก
ถาม แคลมป์แคลมป์ทำงานอย่างไร
A. แคลมป์สลักแบบใช้แรงดึงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ที่จับสำหรับใช้งานเครื่องมือ แขนจับยึดสำหรับจุดสัมผัสระหว่างชิ้นงานและแคลมป์ และฐานสำหรับยึดแคลมป์เข้ากับพื้นผิว เมื่อวางระบบเชื่อมโยงอย่างง่ายของแคลมป์ไว้ที่ตำแหน่งเหนือศูนย์กลางแล้ว ที่จับจะถูกดึงในแนวนอนเพื่อสร้างแรงขนานกับฐานและบีบที่จับชิ้นงานไว้
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม