ความจุ: ปอนด์ 500 , เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ: 10 " , วัสดุลูกล้อ: โฟมแข็งยูรีเทน , ประเภทลูกล้อ: นิวเมติก , ความสูง: 50.75 " , รวมถึง: 100 ปอนด์ ม้านั่งทำงานแบบรวมความจุ (พับได้) , ความยาว: 48 " , วัสดุ: อลูมิเนียม , แม็กซ์ ความสูงของแพลตฟอร์ม: 37.25 " , จำนวนล้อ: 2 , จำนวนรองรับแนวตั้ง: 1 , ความสูงของแพลตฟอร์ม: 37.25 " , ความยาวของแพลตฟอร์ม: 30 " , วัสดุของแพลตฟอร์ม: อลูมิเนียม , ความกว้างของแพลตฟอร์ม: 13.25 " , แหล่งพลังงาน: ด้วยมือ , ความจุชั้นวาง: ปอนด์ 100 , ความสูงของโต๊ะทำงาน: 37 1 / 4 " , ความกว้างของโต๊ะทำงาน: 13 1 / 4 "