VESTIL รถบรรทุกมือ ALUM-P-TB-UFBL พร้อมแท่นพับ ระบบนิวแมติก
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พับลงแพลตฟอร์ม |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | โฟมแข็งยูรีเทน |
สี | เงิน |
ความลึก | 48 " |
ความจุดอลลี่ | ปอนด์ 500 |
ความสูง | 50.75 " |
รวมถึง | 100 ปอนด์ ม้านั่งทำงานแบบรวมความจุ (พับได้) |
ความยาว | 48 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 37.25 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 18 " |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนการรองรับแนวตั้ง | 1 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 37.25 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | อลูมิเนียม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 13.25 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-alum-p-tb-ufbl.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 100 |
สีล้อ | สีน้ำเงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | โฟมแข็งยูรีเทน |
ความกว้าง | 20.81 " |
ความสูงของโต๊ะทำงาน | 37 1 / 4 " |
ความกว้างของโต๊ะทำงาน | 13 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 128.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.17 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีล้อ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
สารส้ม-P-TB | Black | 19.75 " | ฿35,449 | ||
สารส้ม-P-TB-UFBK | Black | 19.62 " | ฿40,137 | ||
สารส้ม-P-TB-UFRD | สีแดง | 20.81 " | ฿40,410 | ||
สารส้ม -P-TB-UFYL | สีเหลือง | 20.81 " | ฿40,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.