APOLLO VALVES 4ALF-100 Series ดับเบิลเช็ควาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | ฿10,852 | |
A | 4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | ฿11,019 | |
A | 4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ฿12,685 | |
A | 4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | ฿28,245 | |
A | 4ALF107A2 | 4.5 " | 18.75 " | 1.5 " | 4.75 " | ฿30,838 | |
A | 4ALF108A2F | 5" | 21.125 " | 2" | 5.38 " | ฿35,184 |
4ALF-100 ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่
เช็ควาล์วคู่ Apollo 4ALF-100 Series ใช้ในระบบจ่ายน้ำเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและการปนเปื้อน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลของน้ำดื่มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้โดยการป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำที่ปนเปื้อน ปกป้องสุขภาพของประชาชนและคุณภาพน้ำ เช็ควาล์วคู่เหล่านี้มีโครงสร้างทองแดงไร้สารตะกั่วเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบน้ำดื่ม เป็นไปตามมาตรฐานกฎระเบียบ และปกป้องสุขภาพของประชาชน มีการเชื่อมต่อ FNPT ที่ให้ความเข้ากันได้กับข้อต่อท่อมาตรฐาน ทำให้การติดตั้งง่ายขึ้น และช่วยให้สามารถรวมเข้ากับระบบประปาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย วาล์วซีรีส์ 4ALF-100 เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ - 33 ถึง 180 องศา F
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- พัดลมเพดาน
- ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- เครื่องปั๊มน้ำหล่อลื่น
- สีย้อมและชุดตรวจสอบ
- เครื่องดูดน้ำหล่อเย็น
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบคอนกรีต
- เครื่องมือไฮดรอลิค
- คมนาคม
- CAROL สายโคแอกเชียล
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 140
- BUNTING BEARINGS ตลับลูกปืนปลอกน้ำมัน
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กมุม
- SPEARS VALVES พีวีซีเกลียวลวดหนามและกากบาทแทรกปกติ, แทรก
- ENERPAC ไฟเลี้ยว ทอท
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Ise3
- VESTIL WS Series เครื่องปอกสภาพอากาศ
- VESTIL XHCR Series ท่ออะลูมิเนียมอัดรีดและครอสโอเวอร์สายเคเบิล
- JOHNSON CONTROLS โกลบวาล์วทองเหลืองซีรีส์ VG7000 การผสมสามทาง ปลาย NPT