APOLLO VALVES 4ALF107A2 ชุดเช็ควาล์วคู่Npt
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดวาล์วตรวจสอบคู่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ตะกั่วทองแดงฟรี |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ความสูง | 4.5 " |
ความยาว | 18.75 " |
แม็กซ์ ความดัน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ขนาด | 1.5 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 องศาถึง 180 องศา F |
ความกว้าง | 4.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8481301090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
4ALF103A2F | 3.25 " | 11 " | 1 / 2 " | 2.5 " | ฿11,921 | |
4ALF104A2F | 3.5 " | 12.75 " | 3 / 4 " | 3" | ฿11,740 | |
4ALF105A2F | 4" | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ฿13,723 | |
4ALF106A2F | 4.5 " | 18.625 " | 1.25 " | 4.75 " | ฿30,557 | |
4ALF108A2F | 5" | 21.125 " | 2" | 5.38 " | ฿38,063 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.