อพอลโล 4alf104a2f | ชุดดับเบิลเช็ควาล์วขนาด 3/4 นิ้ว | 40d847 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 4ALF104A2F Double Check Valve Assembly ขนาด 3/4 นิ้ว | AD3LZJ 40D847 / 4ALF-104-A2F

APOLLO VALVES 4ALF104A2F ชุดเช็ควาล์วคู่ ขนาด 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3LZJ รุ่น: 4ALF104A2Fข้ามอ้างอิง: 40D847 / 4ALF-104-A2F
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
฿11,740 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดวาล์วตรวจสอบคู่
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองแดงฟรี
การเชื่อมต่อNPT
ความสูง3.5 "
ความยาว12.75 "
แม็กซ์ ความดัน175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาด3 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 180 องศา F
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.16
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)38.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Apollo 4ALF104A2F เป็นเช็ควาล์วคู่ที่ได้รับการรับรองจาก CSA ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันแหล่งจ่ายน้ำดื่มจากการปนเปื้อนเนื่องจากการสูบกลับหรือแรงดันย้อนกลับ เช็ควาล์วแต่ละตัวจะรักษาแรงดันขั้นต่ำที่ 1 psi ทั่วทั้งวาล์วในระหว่างการทำงานปกติ
  • วาล์วบรอนซ์ไร้สารตะกั่วนี้มีตลับเช็ควาล์วแบบถอดได้, วาล์วปิดบอลวาล์วพร้อมที่จับและถั่วสแตนเลส, อีลาสโตเมอร์ที่ทนต่อคลอรามีน, หัวทดสอบที่ติดตั้งด้านบนเพื่อการทดสอบที่ง่ายสปริงสแตนเลสและที่นั่งที่ถอดเปลี่ยนได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 4ALF103A2F Double Check Valve Assembly ขนาด 1/2 นิ้ว | AD3LZH 40D846 / 4ALF-103-A2F 4ALF103A2F3.25 "11 "1 / 2 "2.5 "฿11,921
APOLLO VALVES 4ALF105A2F Double Check Valve Assembly ขนาด 1 นิ้ว | AD3LZK 40D848 / 4ALF-105-A2F 4ALF105A2F4"14.63 "1"3.25 "฿13,723
APOLLO VALVES 4ALF106A2F ชุดเช็ควาล์วดับเบิล Npt | AD3LZL 40D849 / 4ALF-106-A2F 4ALF106A2F4.5 "18.625 "1.25 "4.75 "฿30,557
APOLLO VALVES 4ALF107A2 ชุดเช็ควาล์วดับเบิล Npt | AD3LZM 40D850 / 4ALF-107-A2 4ALF107A24.5 "18.75 "1.5 "4.75 "฿33,362
APOLLO VALVES 4ALF108A2F Double Check Valve Assembly ขนาด 2 นิ้ว | AD3LZN 40D851 / 4ALF-108-A2F 4ALF108A2F5"21.125 "2"5.38 "฿38,063

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 4ALF104A2F ชุดเช็ควาล์วคู่ ขนาด 3/4 นิ้ว
฿11,740 / หน่วย