VICKERS วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | คอยล์โวลต์ | การเชื่อมต่อ | GPM @ 3000 PSI | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-146246 | 2" | VDC 24 | กล่องท่อ 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿27,481 | |
A | 02-354501 | 2" | VDC 24 | กล่องท่อ 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿27,481 | |
B | 02-146146 | 2" | VDC 12 | กล่องท่อ 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿35,559 | |
B | 529760 | 2" | VDC 24 | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿32,692 | |
A | 02-146049 | 2" | 110-120 VAC | กล่องท่อ 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿27,481 | |
B | 02-145162 | 2" | VDC 24 | 43650 DIN | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿31,181 | |
B | 02-144974 | 2" | VDC 12 | กล่องท่อ 1/2 " | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿32,992 | |
A | 859189 | 2" | VDC 12 | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿25,964 | |
B | 02-144957 | 2" | VDC 12 | 43650 DIN | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿31,181 | |
B | 02-110359 | 2" | 110-120 VAC | กล่องท่อ 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿33,823 | |
B | 02-110353 | 2" | VDC 24 | กล่องท่อ 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿33,823 | |
B | 859176 | 2" | 110-120 VAC | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿32,692 | |
B | 02-146402 | 2" | VDC 12 | กล่องท่อ 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿35,559 | |
B | 565465 | 2" | VDC 24 | 43650 DIN | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿32,692 | |
B | 859165 | 2" | VDC 12 | 43650 DIN | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿32,692 | |
A | 02-157899 | 2" | VDC 12 | กล่องท่อ 1/2 " | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿28,917 | |
B | 02-108045 | 2" | VDC 24 | กล่องท่อ 1/2 " | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿33,823 | |
C | 529762 | 2" | VDC 24 | 43650 DIN | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿25,964 | |
B | 02-300560 | 2" | VDC 24 | กล่องท่อ 1/2 " | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D03 | ฿33,823 | |
D | 02-119816 | 2.83 " | VDC 12 | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿48,604 | |
D | 02-119576 | 2.83 " | 110-120 VAC | กล่องเทอร์มินัล | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿49,327 | |
D | 868978 | 2.83 " | VDC 24 | 43650 DIN | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿33,847 | |
E | 868977 | 2.83 " | VDC 12 | 43650 DIN | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿33,847 | |
D | 879239 | 2.83 " | VDC 24 | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿50,830 | |
D | 02-127638 | 2.83 " | VDC 12 | กล่องเทอร์มินัล | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿52,797 | |
D | 02-126834 | 2.83 " | VDC 12 | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿52,801 | |
D | 02-126353 | 2.83 " | VDC 24 | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿33,847 | |
D | 02-126110 | 2.83 " | VDC 24 | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿52,210 | |
D | 02-126109 | 2.83 " | VDC 24 | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿52,210 | |
D | 02-119493 | 2.83 " | 110-120 VAC | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿58,031 | |
D | 02-119461 | 2.83 " | VDC 24 | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿49,490 | |
D | 879237 | 2.83 " | 110-120 VAC | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿49,490 | |
D | 02-120099 | 2.83 " | VDC 12 | ประเภท U | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿36,459 | |
D | 02-126335 | 2.83 " | 110-120 VAC | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿40,737 | |
D | 02-148834 | 2.83 " | VDC 12 | 43650 DIN | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿51,787 | |
D | 02-127158 | 2.83 " | VDC 24 | กล่องเทอร์มินัล | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿35,780 | |
D | 02-135609 | 2.83 " | VDC 24 | กล่องเทอร์มินัล | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿35,780 | |
D | 02-135641 | 2.83 " | VDC 24 | กล่องเทอร์มินัล | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿52,797 | |
D | 02-148626 | 2.83 " | VDC 12 | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿38,725 | |
D | 02-126833 | 2.83 " | VDC 12 | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿49,490 | |
D | 02-119488 | 2.83 " | VDC 24 | ปลั๊กอินปลั๊กอิน | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿51,261 | |
D | 879279 | 2.83 " | 110-120 VAC | 43650 DIN | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿33,847 | |
D | 02-119790 | 2.83 " | 110-120 VAC | 43650 DIN | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | D05 | ฿33,847 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ทดแทน OEM
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่เครื่องตรวจจับก๊าซ
- เลื่อยสายพานไร้สาย
- ตัวดำเนินการปุ่มกดแบบเรืองแสง
- อุปกรณ์ฝาปิดท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ
- LUBE วาล์วสเปรย์หลายจุด
- MILWAUKEE เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล 3/4 นิ้ว
- WALTER TOOLS เม็ดมีดคาร์ไบด์ SDMW
- INSIZE เกจวัดศูนย์กลาง
- APPROVED VENDOR Tri Clover Compatible X ตัวเมีย NPT
- HOFFMAN Inline Series Type 4X ฝาเกลียว Enclosures
- SPEARS VALVES PVC ท่อระบายน้ำเสีย Vent Fitting P401 ลดสุขาภิบาล Tees ทั้งหมด Hub
- Cementex USA สวัสดี Viz Woven Vests, 8 Cal.
- KERN AND SOHN เครื่องพิมพ์แบบเข็ม Matrix ซีรีส์ 911-ACC
- NIBCO ลดข้องอ 90 องศา ดัดและหล่อทองแดง