ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ Tri Clover เข้ากันได้กับ X ตัวเมีย NPT
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ทีซี075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1/2 "หญิง NPT | RFQ
|
B | ทีซี15F125 | - | - | - | - | RFQ
|
A | ทีซี05F12 | - | 1" | 1.380 " | 1/2 "หญิง NPT | RFQ
|
C | ทีซี20F34 | 0.625 " | 2.516 " | 1.625 " | 3/4 "หญิง NPT | RFQ
|
D | ทีซี15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/2 "หญิง NPT | RFQ
|
E | ทีซี20F12 | 0.625 " | 2.516 " | 1.25 " | 1/2 "หญิง NPT | RFQ
|
F | ทีซี15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3/4 "หญิง NPT | RFQ
|
G | ทีซี30F12 | 0.625 " | 3.579 " | 1.25 " | 1/2 "หญิง NPT | RFQ
|
H | ทีซี30F10 | 0.875 " | 3.579 " | 1.625 " | 1 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
I | ทีซี15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
J | ทีซี20F10 | 0.875 " | 2.516 " | 1.625 " | 1 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
K | ทีซี15F14 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/4 "หญิง NPT | RFQ
|
L | ทีซี20F14 | 0.4375 " | 2.516 " | 1.25 " | 1/4 "หญิง NPT | RFQ
|
M | ทีซี15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3/8 "หญิง NPT | RFQ
|
N | ทีซี20F15 | 1.7 " | 2.516 " | 1.75 " | 1.5 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
O | ทีซี30F15 | 1.35 " | 3.579 " | 2" | 1.5 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
P | ทีซี15F15 | 1.375 " | 1.984 " | 1.75 " | 1.5 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
Q | ทีซี15F20 | 1.375 " | 1.984 " | 1.75 " | 2 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
R | ทีซี20F20 | 1.875 " | 2.516 " | 1.875 " | 2 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
S | ทีซี30F30 | 2.85 " | 3.579 " | 2.25 " | 3 "ตัวเมีย NPT | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกระตุ้นแดมเปอร์นิวเมติก
- Hardwire อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- หน่วยผสม
- ผู้ไล่ตามเธรด
- แผ่นสแตนเลสพรุน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ลากจูงยานยนต์
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- BRADY เครื่องหมายท่อ, เครื่องดูดฝุ่น
- MAGLITE ไฟฉายยุทธวิธี LED
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/4 "500 psi Coupled Assembly ท่อลมอเนกประสงค์
- QMARK 17,000 BtuH, ฮีตเตอร์ยูนิตตู้ไฟฟ้า
- VULCAN HART ลวดเซ็นเซอร์เปลวไฟ
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก โพลีเอสเตอร์ ไวตันซีล
- COOPER B-LINE แท่นมิเตอร์เชิงพาณิชย์
- HOFFMAN QLine D Series Type 4X กล่องใส่ EMC
- EBERBACH คลิปสปริง
- WESTWARD ล็อคและกุญแจ