APPROVED VENDOR อแดปเตอร์เชื่อมต่อ TC15F15, Tri Clover 1.5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว FNPT
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์เชื่อมต่อ |
เจาะ Dia | 1.375 " |
หน้าแปลน Dia | 1.984 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 304 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.75 " |
ประเภทด้าย | 1.5 "ตัวเมีย NPT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เจาะ Dia | หน้าแปลน Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทีซี05F12 | - | 1" | 1.380 " | 1/2 "หญิง NPT | - | RFQ
| |
ทีซี075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1/2 "หญิง NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15F14 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/4 "หญิง NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3/8 "หญิง NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/2 "หญิง NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3/4 "หญิง NPT | - | RFQ
| |
ทีซี15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "ตัวเมีย NPT | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.