Vickers 02-300560 | วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง ตีคู่ 24vdc | 21u730 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VICKERS 02-300560 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทาง Tandem 24vdc | AB6KCQ 21U730

VICKERS 02-300560 วาล์วไฮดรอลิค 4 ทางตีคู่ 24vdc

In Stock
รายการ: AB6KCQ รุ่น: 02-300560อ้างไขว้: 21U730
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
฿33,823 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
คอยล์โวลต์VDC 24
การเชื่อมต่อกล่องท่อ 1/2 "
GPM @ 3000 PSI12
ความสูง3.6 "
โฮลดิ้งแอมป์3.1
ความยาว8.6 "
แม็กซ์ ความดัน5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันถัง (PSI)3045
จำนวนตำแหน่ง3
จำนวนวิธี4
ประเภทซีลฟลูออโร
ขนาดD03
ประเภท Spoolตีคู่สปริงศูนย์กลาง
ชนิดภาพเขียนโซลินอยด์ดำเนินการ
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างคอยล์โวลต์การเชื่อมต่อGPM @ 3000 PSIความสูงความยาวแม็กซ์ ความดันขนาดราคา
VICKERS 529760 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"VDC 2443650 DIN213.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD03฿32,692
VICKERS 529762 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"VDC 2443650 DIN213.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD03฿25,964
VICKERS 565465 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"VDC 2443650 DIN163.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD03฿32,692
VICKERS 859165 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"VDC 1243650 DIN163.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD03฿32,692
VICKERS 859176 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VAC43650 DIN213.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD03฿32,692
VICKERS 859189 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"VDC 1243650 DIN213.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD03฿25,964
VICKERS 02-108045 วาล์วไฮดรอลิก 4 ทางปิด 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"VDC 24กล่องท่อ 1/2 "163.6 "8.6 "5075 ปอนด์ต่อตารางนิ้วD03฿33,823

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VICKERS 02-300560 วาล์วไฮดรอลิค 4 ทางตีคู่ 24vdc
฿33,823 / หน่วย