Remco 5380-103-9 | แปรงระบายน้ำโพลีเอสเตอร์ สีดำ ความยาวโดยรวม 6-1/2 นิ้ว | 8ckn5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REMCO 5380-103-9 แปรงระบายโพลีเอสเตอร์สีดำ 6-1 / 2 นิ้วความยาวโดยรวม | AF3RMR 8CKN5

REMCO 5380-103-9 แปรงระบายน้ำโพลีเอสเตอร์สีดำ ความยาวรวม 6-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF3RMR รุ่น: 5380-103-9ข้ามอ้างอิง: 8CKN5
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
฿1,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแปรงหลอดที่ไม่มีที่จับ
ทนกรดใช่
สีขนBlack
วัสดุแปรงเส้นใยสังเคราะห์
ความยาวแปรง6"
ความกว้างของแปรง4"
ระบบการเข้ารหัสสีใช่
เป็นไปตามมาตรฐาน FDAใช่
ประเภทการกรอกข้อมูลโพลีเอสเตอร์แข็ง
สีของมือจับBlack
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
ชั่วคราว ความต้านทานใช่
ตัดความยาว4"
UPC5705025380919

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS9603908050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีขนสีของมือจับราคา
REMCO 5380-103-2 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2สีเขียวสีเขียว฿1,724
REMCO 5380-103-3 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3สีน้ำเงินสีน้ำเงิน฿1,724
REMCO 5380-103-4 Tube Brush Red Stiff Polypropylene 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4สีแดงสีแดง฿1,724
REMCO 5380-103-5 Tube Brush White Stiff Polypropylene 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5ขาวขาว฿1,724
REMCO 5380-103-6 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6สีเหลืองสีเหลือง฿1,724

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REMCO 5380-103-9 แปรงระบายน้ำโพลีเอสเตอร์สีดำ ความยาวรวม 6-1/2 นิ้ว
฿1,547 / หน่วย