LEESON DC Motors, TEFC, C หน้าพร้อมฐานที่ถอดออกได้
มอเตอร์ DC สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปของ Leeson อนุญาตให้มีแรงบิดเริ่มต้นสูงซึ่งคงที่ตลอดช่วงความเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อโหลดไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยความเร็ว ได้รับการออกแบบมาสำหรับการโหลดเชิงกลหรือการใช้งานที่ยากต่อการเริ่มต้นในรอก สายพานลำเลียง ดิสเพล...ปั๊มซีเมนต์และเครื่องผสมอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | กรอบ | บรรจุภัณฑ์ | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿32,397 | |
B | 108021.00 | - | 5 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿37,440 | |
C | 108092.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿55,320 | |
D | 108014.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿29,200 | |
E | 098032.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿44,677 | |
F | 098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | กลับได้ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿26,743 | |
G | 109099.00 | - | 5.0 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 1140 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿33,093 | |
H | 108022.00 | - | 10 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿50,888 | |
I | 098069.00 | - | 3.8 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿38,816 | |
J | 098010.00 | - | 3.8 | 56C | PG659201.04A | รับ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿33,120 | |
K | 098009.00 | - | 7.6 | 56C | PG659201.04A | รับ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿31,938 | |
L | 098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿29,799 | |
M | 098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿25,732 | |
N | 098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿32,655 | |
O | 128010.00 | - | 9.5 | 145TC | 307032.62 | รับ | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ฿102,540 | |
P | 128001.00 | - | 9.5 | 182/145 ทช | 307032.62 | รับ | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ฿121,952 | |
Q | 108266.00 | - | 8.6 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 2500 | 1.0 | 7 / 8 " | ฿86,953 | |
R | 108262.00 | - | 7.6 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ฿55,320 | |
S | 108020.00 | - | 10 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿36,218 | |
T | 098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿31,201 | |
U | 108265.00 | - | 7.5 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿53,791 | |
V | 108023.00 | - | 5 | 56C | PG659401.04Z | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿44,470 | |
W | 108502.00 | - | 14 | 145TC | 307998.99 | รับ | 1750 | 1.0 | 7 / 8 " | ฿170,857 | |
X | 098005.00 | 11 31 / 100 " | - | 56C | - | - | - | 1 | 5 / 8 " | ฿34,823 | |
Y | 098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1 | 5 / 8 " | ฿33,563 | |
Z | 128000.00 | 18 17 / 50 " | 7.5 | 145TC | 307032.62 | รับ | 1750 | 1 | 7 / 8 " | ฿106,388 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์เบรกใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการจ่ายไฟให้มอเตอร์และเบรก
- ทำงานโดยการผลักโรเตอร์ขั้วแม่เหล็กผ่านกระแสที่ใช้
- รอบโรเตอร์ เสาของสเตเตอร์ใช้แรงหมุนเพลา
- เมื่อกระแสไฟ AC หรือ DC แบบคงที่ถูกฉีดเข้าไปในตัวเครื่อง ขั้วของสเตเตอร์จะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตและหยุดโรเตอร์
คุณสมบัติ
- มอเตอร์กระแสตรงอเนกประสงค์ของ Leeson ติดตั้งกล่องหุ้ม TEFC เพื่อให้ขดลวดของมอเตอร์สะอาด เย็น และแห้ง
- มาพร้อมกับ C-Face และฐานที่ถอดออกได้เพื่อการติดตั้งที่สะดวก
- มอเตอร์เหล่านี้ให้แรงบิดสูงสุด 3 แรงม้า และการทำงานต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงถึง 2500 รอบต่อนาที
- มีอยู่ในประเภทฉนวน Class B และ F เพื่อทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 40 องศาเซลเซียส
- หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับตัวควบคุม DC เพื่อเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์
- มีการติดตั้งตลับลูกปืนเพื่อรองรับงานหนักในแนวแกนและแนวรัศมี
- หน่วยเหล่านี้มีเพลาหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาด้วยการออกแบบคีย์
- แปรงขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยคาร์บอนที่ให้มาช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและเข้าถึงได้ง่าย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- NEMA
- UL
- CSA
คำถามที่พบบ่อย
การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องหมายถึงอะไร?
โหลดต่อเนื่องเป็นที่ที่คาดว่ากระแสสูงสุดจะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามชั่วโมงขึ้นไป
จุดประสงค์ของเพลาในมอเตอร์คืออะไร?
เพลาเป็นส่วนประกอบทรงกระบอกที่ยื่นออกมาจากตัวเรือนและมอเตอร์ โดยจะแปลงพลังงานจากมอเตอร์ไปเป็นการใช้งานขั้นสุดท้าย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์ TEBC และ TEFC?
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมแบบปิดทั้งหมด (TEBC) แทบจะเหมือนกันกับมอเตอร์ TEFC ยกเว้นว่าตัวมอเตอร์ระบายความร้อนด้วย "โบลเวอร์" แยกต่างหากซึ่งวางตำแหน่งบนตัวเครื่องแทนที่จะใช้พัดลมติดเพลาในขณะที่มอเตอร์ทำงานที่ระดับสูง ความเร็ว.
คุณหมายถึงอะไรโดยฉนวน Class B และ F?
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class B หรือ F สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวน Class B สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส และ Class F สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 105 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Cascade Airline Kits และ Manifolds
- น้ำยาทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- อุปกรณ์พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- คอนแทคแม่เหล็ก IEC
- หม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง
- ตู้
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- รถเข็นอเนกประสงค์
- ของเหลวในเครื่องจักร
- กาวและซีเมนต์
- MARKS USA รหัสล็อคการเข้าถึง
- KIPP M4 เกลียวขนาดเห็ดลูกบิด
- WOODHEAD ชุดสายไฟ 130154 ซีรีส์
- GORLITZ ล้อ
- HOFFMAN Concept Series Type 4 กล่องหุ้มด้านบนลาดเอียง
- SPEARS VALVES วาล์วตรวจสอบบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, หัวจุก, EPDM
- SPEARS VALVES PVC Lug ใส่วาล์วปีกผีเสื้อ, SS Lug, EPDM
- EATON ชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟส่องสว่างซีรีส์ S811+/S801+
- EDWARDS MFG ช่างเหล็ก 100 ตัน
- HUMBOLDT เครื่องอัดเชิงกลอัตโนมัติ