LEESON 108022.00 C4D17FK5 มอเตอร์กระแสตรง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | DC มอเตอร์ |
แอมป์ | 10 |
หน้าที่ | ต่อ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | ลด 83.7% |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
ฟอร์มแฟกเตอร์ | 1.38 |
กรอบ | 56C |
HP | 1 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | C-Face แข็ง |
บรรจุภัณฑ์ | PG659401.04Z |
การหมุน | รับ |
รอบต่อนาที | 1750 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
แรงบิด | 36 ปอนด์ใน |
ชนิดภาพเขียน | DF |
UPC | 691720006672 |
แรงดันไฟฟ้า | 90 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | กรอบ | บรรจุภัณฑ์ | การหมุน | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
098000.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿32,397 | ||
098002.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿32,655 | ||
098003.00 | 11 31 / 100 " | 1.4 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1 | 5 / 8 " | ฿33,563 | ||
098004.00 | - | 3.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿31,201 | ||
098006.00 | - | 5 | 56C | PG659201.04A | กลับได้ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿26,743 | ||
098007.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 2500 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿25,732 | ||
098008.00 | - | 2.5 | 56C | PG659201.04A | รับ | 1750 | 1.0 | 5 / 8 " | ฿29,799 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.