Brady 109847 | Pipe Marker Vent สีขาว Legend 1 นิ้ว สูง X กว้าง 8 นิ้ว | 35tj17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY 109847 Pipe Marker Vent สีขาว Legend 1 นิ้ว สูง x กว้าง 8 นิ้ว | AH4ZQH 35TJ17

BRADY 109847 มาร์กเกอร์ท่อระบาย สีขาว Legend สูง 1 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4ZQH รุ่น: 109847ข้ามอ้างอิง: 35TJ17
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
฿1,698 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องหมายท่อ
ติดแน่นใช่
สีพื้นหลังสีน้ำเงิน
เหมาะกับท่อ ODตัดให้ได้ขนาด
ความสูง1"
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
ภาษาภาษาอังกฤษ
ตำนานสีขาว
รูปแบบการแนบเครื่องหมายติดด้วยตนเอง
เครื่องหมายต่อการ์ด65
วัสดุไวนิล
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-0.4 องศา F
ความยาวม้วน30ft
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวม้วนสีพื้นหลังเหมาะกับท่อ ODความกว้างความสูงตำนานสีรูปแบบการแนบเครื่องหมายเครื่องหมายต่อการ์ดราคา
BRADY 5780-I เครื่องหมายท่อระบายเขียว 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6NAA 14J005 5780- ฉัน-สีเขียว1-1/2 to 2-3/8"8"9"ขาวSnap-On-฿644
เครื่องหมายท่อ BRADY 5780-II Vent Green 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 In | AA6NAB 14J006 5780-II-สีเขียว2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "ขาวSnap-On-฿966
BRADY 5780-O เครื่องหมายท่อระบายเขียว 1/2 ถึง 1-3 / 8 นิ้ว | AA6NAC 14J007 5780-O-สีเขียว-8"5"ขาวSnap-On-฿648
BRADY 5781-I เครื่องหมายท่อระบายเหลือง 1-1 / 2 ถึง 2-3 / 8 นิ้ว | AA6NAD 14J008 5781- ฉัน-สีเหลือง1-1/2 to 2-3/8"8"9"BlackSnap-On-฿651
BRADY 5781-II เครื่องหมายท่อระบายเหลือง 2-1 / 2 ถึง 7-7 / 8 นิ้ว | AA6NAE 14J009 5781-II-สีเหลือง2-1/2" to 7-7/8"12 "27.5 "BlackSnap-On-฿921
BRADY 5781-O Pipe Marker Vent Yellow 1/2 ถึง 1-3 / 8 In | AA6NAF 14J010 5781-O-สีเหลือง1/2 to 1-3/8"8"5"BlackSnap-On-฿648
BRADY 7295-3C Pipe Marker Vent สีเหลือง 3/4 นิ้วหรือน้อยกว่า | AE3AFQ 5AEA1 7295-3C-สีเหลือง3/4 "และเล็กกว่า2.75 "2.25 "ขาวติดด้วยตนเอง3฿21

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY 109847 มาร์กเกอร์ท่อระบาย สีขาว Legend สูง 1 นิ้ว x กว้าง 8 นิ้ว
฿1,698 / หน่วย