พัดลมระบายอากาศแบบตู้อินไลน์ DAYTON แบบซิงเกิลไวด์
สไตล์ | รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | ฿16,862 | |
A | 3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | ฿21,022 | |
A | 3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5 " | 18 " | ฿29,738 | |
A | 6wzn7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | ฿31,593 | |
A | 6wzn6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25 " | 14 " | ฿19,578 | |
A | 3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25 " | 14 " | ฿19,132 | |
A | 3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | ฿24,150 | |
A | 3DPF2 | 324 | 412 | 400 | 309 | 8 | 1.33 | 11.25 " | 14 " | ฿24,776 |
พัดลมระบายอากาศในตู้แบบอินไลน์ แบบ Singlewide
พัดลมระบายอากาศในตู้แบบอินไลน์ของ Dayton ให้การระบายอากาศแบบหลายพื้นที่โดยไม่มีเสียงในห้องน้ำและห้องเอนกประสงค์ เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีโครงเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง โดยถูกรวมเข้ากับแดมเปอร์แบ็คดราฟต์แบบสปริงโหลดเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนและเคสแบบเปิดที่ป้องกันน้ำหยดสำหรับการพันมอเตอร์ระบายความร้อน เครื่องช่วยหายใจที่ระบุไว้ใน UL / cUL เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง และมีจำหน่ายในความยาวตัวเรือน 13.25, 14 และ 18 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้ทรงกระบอก
- ไม้แต่งตัว
- แผ่นกรองสื่อ
- บั๊ก Boost Transformers
- มอเตอร์สนามบาดแผล DC
- การป้องกันใบหน้า
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- โคมไฟไซต์งาน
- ทองเหลือง
- APEX-TOOLS สแควร์ Recess Power Bit
- SQUARE D PGL ซีรีส์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- BOUTON OPTICAL แว่นตานิรภัยป้องกันแสงสะท้อนป้องกันรอยขีดข่วน
- HUSQVARNA เธรดส่วนขยายของ Core Bit
- AMERICAN TORCH TIP ชุดไฟฉาย TIG ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- WIRECRAFTERS แผงกั้นทางกายภาพ
- HOWARD LEIGHT ที่ครอบหู
- HUMBOLDT เครื่องสอบเทียบเครื่องวัดอากาศคอนกรีต
- MCR SAFETY ถุงมือช่าง Cut Pro
- GROVE GEAR GRL Series, BD Style, 832 Size, เฟืองตัวหนอน Ironman