DAYTON 3DPF2 พัดลมระบายอากาศในตู้ 412 Cfm 115 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบอินไลน์ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 412 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 400 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 397 |
CFM @ 0.200 นิ้ว SP | 390 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 382 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 363 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 339 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 324 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 309 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 8 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 8 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.33 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 11.25 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 14 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 11.875 " |
Hz | 60 |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 10 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 12-7/8 |
ฉนวนกันความร้อน | ใช่ |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | จุดเปิด |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1350 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ขั้วโลกสีเทา |
ตำแหน่งการติดตั้ง | อินไลน์ |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 2.1 |
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต | 2.0 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 2.0 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 2.4 |
ความเร็ว | 1 |
ควบคุมความเร็ว | 1DGV1 |
ชนิดภาพเขียน | กว้าง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 144 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6 11 / 16 " |
วัสดุล้อ | พลาสติก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.09 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DPE7 | - | 124 | 112 | - | 6 | 0.62 | 9" | 13.25 " | ฿16,862 | |
3DPE8 | - | 215 | 202 | - | 6 | 1.10 | 9" | 13.25 " | ฿21,022 | |
3DPE9 | 165 | 266 | 246 | 132 | 8 | 0.79 | 11.25 " | 14 " | ฿19,132 | |
3DPF1 | 201 | 318 | 299 | 144 | 8 | 0.71 | 11.25 " | 14 " | ฿24,150 | |
3DPF3 | - | 545 | 514 | - | 8 | 3.11 | 14.5 " | 18 " | ฿29,738 | |
6wzn6 | 109 | 254 | 231 | 70 | 8 | 0.45 | 11.25 " | 14 " | ฿19,578 | |
6wzn7 | - | 447 | 441 | - | 8 | 1.87 | 14.5 " | 18 " | ฿31,593 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.