OMRON G3NE โซลิดสเตตรีเลย์
สไตล์ | รุ่น | ประเภทสวิทช์ | สีกรณี | นิ้วปลอดภัย | แรงดันขาออก | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | สูงสุด แอมป์เอาต์พุต | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G3NE-205T-US-DC24 | โฟโต้ทริแอค | Black | ไม่ | AC | DC | โซลิดสเตตรีเลย์ | 5A | พื้นผิว | ฿1,207 | |
A | G3NE-205T-US-DC5 | โฟโต้ทริแอค | Black | ไม่ | AC | DC | โซลิดสเตตรีเลย์ | 5A | พื้นผิว | ฿1,258 | |
A | G3NE-205T-US-DC12 | โฟโต้ทริแอค | Black | ไม่ | AC | DC | โซลิดสเตตรีเลย์ | 5A | พื้นผิว | ฿1,335 | |
A | G3NE-210T-US-DC5 | โฟโต้ทริแอค | Black | ไม่ | 100-240 VAC | VDC 24 | โซลิดสเตตรีเลย์ | 10A | พื้นผิว | ฿1,381 | |
A | G3NE-210T-US-DC12 | โฟโต้ทริแอค | Black | ไม่ | 100-240 VAC | VDC 24 | โซลิดสเตตรีเลย์ | 10A | พื้นผิว | ฿1,405 | |
A | G3NE-210T-US-DC24 | โฟโต้ทริแอค | Black | ใช่ | 100-240 VAC | VDC 24 | โซลิดสเตตรีเลย์สไตล์เด็กซน | 10A | พื้นผิว | ฿1,291 | |
B | G3PE-215B ดีซี12-24 | โฟโตไตรแอก คัปเปอร์ | สีน้ำตาล | ใช่ | AC | DC | โซลิดสเตตรีเลย์ | 15A | DIN หรือหน้าแปลน | ฿3,829 | |
C | G3PE-245B ดีซี12-24 | โฟโตไตรแอก คัปเปอร์ | สีน้ำตาล | ใช่ | AC | DC | โซลิดสเตตรีเลย์ | 45A | DIN หรือหน้าแปลน | ฿6,595 | |
D | G3PE-225B ดีซี12-24 | โฟโตไตรแอก คัปเปอร์ | สีน้ำตาล | ใช่ | AC | DC | โซลิดสเตตรีเลย์ | 25A | DIN หรือหน้าแปลน | ฿4,709 | |
E | G3PE-235B ดีซี12-24 | โฟโตไตรแอก คัปเปอร์ | สีน้ำตาล | ใช่ | AC | DC | โซลิดสเตตรีเลย์ | 35A | DIN หรือหน้าแปลน | ฿4,912 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือจีบสายเคเบิลและสายไฟ
- ติดตั้งเสาไฟ LED
- สิ่ว
- ชุดชั้นวางท่อดับเพลิง
- อุปกรณ์ล็อค
- เครื่องทำความเย็น A / C
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- การป่าไม้
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS รีเทนเนอร์เปลี่ยนง่าย
- VULCAN HART คู่มือหยดกระทะ
- UNISTRUT ไม้แขวนท่อสวิง
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC, ซ็อกเก็ต JIS, EPDM, เมตริก
- POWERMATIC ข้อต่อเกลียวหัว
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน ปลอกเพลา PowerRing
- GASTON MILLE รองเท้าเซฟตี้มูน
- STREAMLIGHT ไฟฉายมือถือ
- WESTWARD บันไดไฟเบอร์กลาส
- BROWNING บูชเจาะเรียวชนิด 2517