MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 มอเตอร์กันระเบิด, ใช้งานรุนแรง, สามเฟส, C หน้าเท้า
หน้าที่อันตรายของมาราธอน มอเตอร์ป้องกันการระเบิด Division 1 ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับไอระเหย ควัน ฝุ่น หรือก๊าซในบรรยากาศที่อาจเกิดการระเบิดหรือติดไฟได้ ใช้ในตำแหน่ง Class 1 (กลุ่ม C & D) และ Class 2 (กลุ่ม F & G)
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของตะกั่ว | กรอบ | วัสดุกรอบ | ความยาวเพลาน้อย | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | แผ่นป้าย RPM | การออกแบบ NEMA | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTGND16001 | 6" | 213TC | เหล็กหล่อ | 20 5 / 16 " | T- สถิติ | 3525 | B | ลด 91.7% | ฿105,328 | |
B | 182TTGN16003 | 6" | 182TC | เหล็กหล่อ | 16 " | T- สถิติ | 3525 | B | ลด 89.5% | ฿71,643 | |
B | 143TTGN16539 | 12 " | 143TC | เหล็กหล่อ | 13 1 / 16 " | T- สถิติ | 1765 | B | ลด 82.5% | ฿47,745 | |
B | 145TTGN16036 | 12 " | 143TC | เหล็กหล่อ | 13 1 / 16 " | T- สถิติ | 1755 | B | ลด 50.5% | ฿55,201 | |
C | 056T17G15615 | 18 " | 56C | เหล็กแผ่นรีด | 14 1 / 16 " | รถยนต์ | 1725 | B | ลด 85.5% | ฿38,600 | |
C | 056T17G15601 | 18 " | 56C | เหล็กแผ่นรีด | 14 1 / 16 " | รถยนต์ | 1725 | B | ลด 87.5% | ฿55,477 | |
C | 056T17G15599 | 18 " | 56C | เหล็กแผ่นรีด | 14 1 / 16 " | รถยนต์ | 1725 | A | ลด 86.5% | ฿37,838 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
- แรงเกิดขึ้นภายในมอเตอร์ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระแสสลับที่คดเคี้ยว (AC) หรือกระแสตรง (DC) กับสนามแม่เหล็ก
คุณสมบัติ
- มอเตอร์สำหรับงานอันตรายมาราธอนมีจำหน่ายในกล่องท่อร้อยสายป้องกันการระเบิดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
- มีโครงสร้างเหล็กหล่อหรือโครงเหล็กรีดเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและป้องกันการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส
- หน่วยหุ้มฉนวนคลาส B เหล่านี้ขจัดความจำเป็นในการใช้ตัวเก็บประจุแบบวิ่ง ตัวเก็บประจุเริ่มต้น และสวิตช์สตาร์ทแบบแรงเหวี่ยง เพื่อป้องกันความล้มเหลวหรือการสึกหรอของมอเตอร์
- มาพร้อมกับ T-stat หรือเทอร์โมสแตทอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับวงจรควบคุม
- รุ่นสามเฟสเหล่านี้มีเพลาหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาและให้ความเร็วสูงสุด 3525 รอบต่อนาที
- มีการติดตั้งโครง TEFC เพื่อให้อากาศเย็นไหลผ่านมอเตอร์ จึงป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- ชุดติดตั้งแบบไม่มีเท้า C-face เหล่านี้มีตลับลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานของมอเตอร์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL
- NEMA
คำถามที่พบบ่อย
ฉนวนคลาส B หมายถึงอะไร
มอเตอร์เหล่านี้มีฉนวน Class B สำหรับการควบคุมอุณหภูมิ มอเตอร์หุ้มฉนวนคลาส B สามารถรองรับอุณหภูมิได้สูงถึง 130 องศาเซลเซียส
มอเตอร์เหล่านี้ป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือไม่?
ใช่ มอเตอร์ของ Marathon มีตัวป้องกันความร้อนแบบ T-stat หรือรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลด
อะไรคือความแตกต่างระหว่างมอเตอร์แบบเฟสเดียว สองเฟส และสามเฟส?
- มอเตอร์เฟสเดียว: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำเดี่ยว
- มอเตอร์สองเฟส: ไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำ 4 สาย (2 สำหรับแต่ละเฟส)
- มอเตอร์สามเฟส: กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า 3 ตัวแยกกัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Box I-Beam และระดับตอร์ปิโด
- รถเข็นรีไซเคิล
- เปลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า
- อุปกรณ์เสริมฮีตเตอร์หน่วยไฟฟ้า
- Hanger Mount ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- ประแจ
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- ฟิวส์
- การติดตั้งท่อ
- WHEELER-REX IPS ฟิตติ้ง Saver
- WESTWARD ส่วนต่อท่อ
- KILLARK ปะเก็นฮับ
- APEX-TOOLS น็อตเซตเตอร์ 5/16 หกเหลี่ยม
- ARTU HSSCo8 & HSS ความยาวปกติ 2 ฟัน
- APPROVED VENDOR ตัวลดความผิดปกติของ Tri Clover ที่เข้ากันได้
- HOFFMAN Proline Series สายรัดประตูบาร์กริด
- ANVIL จุกนม Bevel Swage แหกคอกมาตรฐาน
- WINSMITH SE Encore Series ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MSRS
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BR ขนาด 826 ตัวลดเฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม