APOLLO VALVES 70LF-800 Series บอลวาล์วสีบรอนซ์ NPT ชาย x หญิง
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาดท่อ | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70LF80301 | FNPT x MNPPT | 1 / 2 " | - | - | ฿2,261 | |
A | 70LF80401 | FNPT x MNPPT | 3 / 4 " | - | - | ฿3,160 | |
A | 70LF80501 | FNPT x MNPPT | 1" | - | - | ฿3,642 | |
A | 70LF80310 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 / 2 " | ก้านและน็อตสแตนเลส | ฿2,318 | |
A | 70LF80432 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 4 " | ที่จับและน็อตสแตนเลสสตีล | ฿3,530 | |
A | 70LF80507 | ชาย x หญิง NPT | - | 1" | ทีจับ | ฿4,453 | |
A | 70LF80601 | ชาย x หญิง NPT | - | 1 1/4 ปอนด์ | Standard | ฿6,855 | |
A | 70LF80407 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 4 " | ทีจับ | ฿3,192 | |
A | 70LF80410 | ชาย x หญิง NPT | - | 3 / 4 " | ก้านและน็อตสแตนเลส | ฿3,421 | |
A | 70LF80532 | ชาย x หญิง NPT | - | 1" | ที่จับและน็อตสแตนเลสสตีล | ฿4,791 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light
- ถุงมือหนัง
- มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ
- ไขควง Bits และ Nutsetters
- เครื่องกรองกระจายแรงดูด
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- อุปกรณ์ล็อค
- แทรกด้าย
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- APPROVED VENDOR ข้อต่อ FNPT ทองเหลืองแดง
- STREN-FLEX Web Sling แบบที่ 9
- JACOB HOLTZ ล้อหมุนล้อคู่
- APPROVED VENDOR โหลดตัวยึดมุมที่ได้รับการจัดอันดับ
- PRECISION ริมสลักกลอนประตูทางออกเท่านั้น
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ความปลอดภัยบนทางลาด
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC ซีรีส์ LGHDC
- MARTIN SPROCKET ซีรีส์ 2AK เบื่อขนาดร่อง FHP แบบ 2 ร่อง
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5963
- VESTIL TG-600 Standard Overlap Wall Mount Vinyl Strip Door