อพอลโล 70lf80501 | บอลวาล์วอินไลน์สีบรอนซ์ ท่อ 1 นิ้ว | 31ee62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 70LF80501 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline ท่อ 1 นิ้ว | AG2BPF 31EE62 / 70LF-805-01

APOLLO VALVES 70LF80501 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline 1 นิ้ว Pipe

In Stock
รายการ: AG2BPF รุ่น: 70LF80501ข้าม Ref: 31EE62 / 70LF-805-01
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
฿3,642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียม
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องทองแดงไร้สารตะกั่ว
รูปแบบตัวอินไลน์
ตามมาตรฐานMSS SP-110
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
จัดการวัสดุเหล็กชุบสังกะสี
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 600 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 150 psi
ขนาดท่อ1"
ท่าเรือStandard
วัสดุเบาะร.ฟ.ท
วัสดุต้นกำเนิดทองเหลืองไร้สารตะกั่ว
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย-14 องศาถึง 157 องศา F
UPC670750026508
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)23.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8481801085

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อขนาดชนิดภาพเขียนราคา
APOLLO VALVES 70LF80301 บอลวาล์วอินไลน์สีบรอนซ์ ท่อ 1/2 นิ้ว | AG2BPD 31EE60 / 70LF-803-01 70LF80301FNPT x MNPPT1 / 2 "--฿2,261
APOLLO VALVES 70LF80401 บอลวาล์วสีบรอนซ์ Inline ท่อ 3/4 นิ้ว | AG2BPE 31EE61 / 70LF-804-01 70LF80401FNPT x MNPPT3 / 4 "--฿3,160
APOLLO VALVES 70LF80601 บอลวาล์ว ขนาด 1-1/4 นิ้ว สีบรอนซ์ | BZ3UJJ 70LF80601ชาย x หญิง NPT-1 1/4 ปอนด์Standard ฿6,855
APOLLO VALVES 70LF80310 บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว MNPT สีบรอนซ์ | BZ9ZUM 70LF80310ชาย x หญิง NPT-1 / 2 "ก้านและน็อตสแตนเลส฿2,318
APOLLO VALVES 70LF80407 บอลวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ ทีแฮน | BZ9ZUN 70LF80407ชาย x หญิง NPT-3 / 4 "ทีจับ฿3,192
APOLLO VALVES 70LF80410 บอลวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว NPT สีบรอนซ์ | BZ9ZUP 70LF80410ชาย x หญิง NPT-3 / 4 "ก้านและน็อตสแตนเลส฿3,421
APOLLO VALVES 70LF80432 บอลวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว สีบรอนซ์ ด้ามทีสแตนเลส | BZ9ZUQ 70LF80432ชาย x หญิง NPT-3 / 4 "ที่จับและน็อตสแตนเลสสตีล฿3,530

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 70LF80501 บอลวาล์วบรอนซ์ Inline 1 นิ้ว Pipe
฿3,642 / หน่วย