APOLLO VALVES Ball Valve Connection Adapters
สไตล์ | รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | 1 / 2 " | 69BV0301PZ | ฿68 | |
A | 69BV0406PZ | 3 / 4 " | 69BV0401PZ | ฿92 |
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
Apollo Valves ผลิตอะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดต้นทุนสำหรับบอลวาล์ว อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์วของอพอลโลทำตามมาตรฐาน RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 และ MSS SP-110 อะแดปเตอร์เชื่อมต่อเหล่านี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์และมีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi มีจำหน่ายใน PVC, CPVC, Poly และ PEX และในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันรวมถึง FNPT, push และ sweat เลือกซื้อจากอะแดปเตอร์การเชื่อมต่อที่หลากหลายเหล่านี้ในขนาดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องปอกสายไฟและเครื่องตัดสายเคเบิล
- มอเตอร์แบริ่งหน่วย
- แบริ่งทรงกลม
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรด
- เครื่องทำความร้อนหน่วยตู้
- การป่าไม้
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- สิ่งห่อหุ้ม
- ลวดและสายเคเบิล
- แท่งเชื่อมและลวด
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC เซนเซอร์สำรอง
- DIXON อะแดปเตอร์โอริง
- JACKSON SAFETY WF10 ตัวกรองแบบพาสซีฟสำหรับการเชื่อม
- COOPER B-LINE ชุดแยกแร็ครีเลย์ที่รองรับโอเวอร์เฮด
- COOPER B-LINE วงเวียน
- AMS ชุดสว่านเจาะเกลียวขนาด 5/8 นิ้ว
- AMERICAN TORCH TIP ฉนวนเลนส์แก๊ส
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL, สไตล์ HM-H1, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- BOSTON GEAR ตัวลดขนาดสเตนเลส SSF ซีรี่ส์ 700