ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 18-8 น็อตหกเหลี่ยมสเตนเลสสตีล ผิวเรียบ
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความสูง | ความแข็ง Rockwell | ประเภทด้าย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 วัตต์ 29 | 1 "-14 | 35 / 64 " | B95 | UNS | 1.5 " | ฿377 | |
B | 3397 | 1 / 2 "-20 | 5 / 16 " | B95 ถึง C35 | UNF | 3 / 4 " | ฿1,700 | |
C | 1WE 87 | 1 / 4 "-28 | 5 / 32 " | B95 | UNF | 7 / 16 " | ฿890 | |
D | 4758 | 3 / 4 "-16 | 27 / 64 " | B80 ถึง C35 | UNF | 1.125 " | ฿1,217 | |
E | 1882 | 3 / 8 "-24 | 7 / 32 " | B95 ถึง C35 | UNF | 9 / 16 " | ฿1,478 | |
F | 5311 | 5 / 16 "-24 | 3 / 16 " | B95 ถึง C35 | UNF | 1 / 2 " | ฿656 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตั้งที่จอดรถ LED
- แสดงเครื่องส่งสัญญาณระดับของเหลว
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยทรงโดม
- อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอน
- เม็ดมีดกลึง
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- ลวดสลิง
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- ทองเหลือง
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับเกรดเชิงพาณิชย์พร้อมพื้นแยก 2 เสา
- BRADY Self-Stick Vinyl Conduit และ Voltage Markers
- DORMER เครื่องเจาะสกรูเหล็กความเร็วสูง, AlCrN Finish
- CJT KOOLCARB ดอกสว่านเจาะงานคาร์ไบด์ปลายไม่เคลือบผิวแบบ 120
- THOMAS & BETTS ท่อร้อยสายซีรีส์ LTGES04B
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/16-24 Unf
- APOLLO VALVES บอลวาล์ว Full-Port 64 Series
- WINSMITH เฟืองตัวหนอน, เพลาอินพุตแบบทึบ
- MI-T-M ล้อ
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะเหล็กสำเร็จรูปสำหรับโซ่หมายเลข 60