CJT KOOLCARB ดอกสว่านปลายคาร์ไบด์ ผิวไม่เคลือบ สไตล์ 120
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ประเภทมิติข้อมูล | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12000980 | 0.0980 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.098 " | ฿1,013 | |
A | 12000995 | 0.0995 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.1 " | ฿991 | |
A | 12001015 | 0.1015 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.102 " | ฿1,057 | |
A | 12001040 | 0.1040 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.104 " | ฿991 | |
A | 12001065 | 0.1065 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.107 " | ฿1,126 | |
A | 12001094 | 0.1094 | เศษส่วนนิ้ว | 1.625 " | 2.75 " | 7 / 64 " | ฿1,034 | |
A | 12001100 | 0.1100 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.11 " | ฿1,101 | |
A | 12001110 | 0.1110 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.111 " | ฿1,059 | |
A | 12001130 | 0.1130 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.113 " | ฿994 | |
A | 12001160 | 0.1160 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.116 " | ฿926 | |
A | 12001181 | 0.1181 | เมตริก | 41.25mm | 70mm | 3.00mm | ฿1,024 | |
A | 12001200 | 0.1200 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.120 " | ฿748 | |
A | 12001220 | 0.1220 | เมตริก | 41.25mm | 70mm | 3.10mm | ฿950 | |
A | 12001250 | 0.1250 | เศษส่วนนิ้ว | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | ฿829 | |
A | 12001260 | 0.1260 | เมตริก | 41.25mm | 70mm | 3.20mm | ฿1,102 | |
A | 12001285 | 0.1285 | ลวด | 1.625 " | 2.75 " | 0.129 " | ฿834 | |
A | 12001299 | 0.1299 | เมตริก | 50.8mm | 79.35mm | 3.30mm | ฿1,009 | |
A | 12001339 | 0.1339 | เมตริก | 50.8mm | 79.35mm | 3.40mm | ฿118 | |
A | 12001360 | 0.1360 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.136 " | ฿852 | |
A | 12001378 | 0.1378 | เมตริก | 50.8mm | 79.35mm | 3.50mm | ฿987 | |
A | 12001405 | 0.1405 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.141 " | ฿821 | |
A | 12001406 | 0.1406 | เศษส่วนนิ้ว | 2" | 3.125 " | 9 / 64 " | ฿884 | |
A | 12001417 | 0.1417 | เมตริก | 50.8mm | 79.35mm | 3.60mm | ฿1,054 | |
A | 12001440 | 0.1440 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.144 " | ฿992 | |
A | 12001470 | 0.1470 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.147 " | ฿834 | |
A | 12001495 | 0.1495 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.15 " | ฿801 | |
A | 12001520 | 0.1520 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.152 " | ฿992 | |
A | 12001540 | 0.1540 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.154 " | ฿950 | |
A | 12001562 | 0.1562 | เศษส่วนนิ้ว | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | ฿875 | |
A | 12001570 | 0.1570 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.157 " | ฿1,060 | |
A | 12001575 | 0.1575 | เมตริก | 50.8mm | 79.35mm | 4.00mm | ฿966 | |
A | 12001590 | 0.1590 | ลวด | 2" | 3.125 " | 0.159 " | ฿902 | |
A | 12001610 | 0.1610 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.161 " | ฿939 | |
A | 12001614 | 0.1614 | เมตริก | 58.75mm | 89mm | 4.10mm | ฿1,003 | |
A | 12001654 | 0.1654 | เมตริก | 58.75mm | 89mm | 4.20mm | ฿917 | |
A | 12001660 | 0.1660 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.166 " | ฿923 | |
A | 12001693 | 0.1693 | เมตริก | 58.75mm | 89mm | 4.30mm | ฿109 | |
A | 12001695 | 0.1695 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.17 " | ฿999 | |
A | 12001719 | 0.1719 | เศษส่วนนิ้ว | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 11 / 64 " | ฿961 | |
A | 12001730 | 0.1730 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.173 " | ฿1,069 | |
A | 12001770 | 0.1770 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.177 " | ฿914 | |
A | 12001772 | 0.1772 | เมตริก | 58.75mm | 89mm | 4.50mm | ฿983 | |
A | 12001800 | 0.1800 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.18 " | ฿810 | |
A | 12001820 | 0.1820 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.182 " | ฿998 | |
A | 12001850 | 0.1850 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.185 " | ฿957 | |
A | 12001875 | 0.1875 | เศษส่วนนิ้ว | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 3 / 16 " | ฿927 | |
A | 12001890 | 0.1890 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.189 " | ฿1,062 | |
A | 12001910 | 0.1910 | ลวด | 2 5 / 16 " | 3.5 " | 0.191 " | ฿957 | |
A | 12001935 | 0.1935 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.194 " | ฿966 | |
A | 12001960 | 0.1960 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.196 " | ฿970 | |
A | 12001969 | 0.1969 | เมตริก | 63.5mm | 95.25mm | 5.00mm | ฿1,072 | |
A | 12001990 | 0.1990 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.199 " | ฿957 | |
A | 12002008 | 0.2008 | เมตริก | 63.5mm | 95.25mm | 5.10mm | ฿1,199 | |
A | 12002010 | 0.2010 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.201 " | ฿987 | |
A | 12002031 | 0.2031 | เศษส่วนนิ้ว | 2.5 " | 3.75 " | 13 / 64 " | ฿1,026 | |
A | 12002040 | 0.2040 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.204 " | ฿1,097 | |
A | 12002047 | 0.2047 | เมตริก | 63.5mm | 95.25mm | 5.20mm | ฿1,115 | |
A | 12002055 | 0.2055 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.206 " | ฿995 | |
A | 12002087 | 0.2087 | เมตริก | 63.5mm | 95.25mm | 5.30mm | ฿128 | |
A | 12002090 | 0.2090 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.209 " | ฿987 | |
A | 12002130 | 0.2130 | ลวด | 2.5 " | 3.75 " | 0.213 " | ฿978 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตุ๊กตารถ
- ชุดเลื่อยหลุม
- ที่อุดหูแบบใช้แล้วทิ้ง
- ลูกล้อพิเศษ
- เครื่องทดสอบการบดอัดดิน
- อุปกรณ์เสริมคอมเพรสเซอร์แอร์
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- อากาศบำบัด
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- GUARDIAN EQUIPMENT จุดยึดหลังคา
- PARKER สหภาพแรงงาน
- CHECKERS ใช้ Hot Plug พร้อมไฟเตือน LED
- BANJO FITTINGS Y Strainer 1 นิ้ว
- ARLINGTON INDUSTRIES ขั้วต่อสายเคเบิล 90 องศา
- APOLLO VALVES ซีรี่ส์ 36ELF วาล์วลดแรงดันน้ำ 1/2 ถึง 1 นิ้ว
- BURNDY ปลอกแขน Linkit Series
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์หัวสปริงเกลอร์ตัวเมีย FlameGuard CPVC Soft Torque SR
- DAYTON มอเตอร์ส่วนประกอบ DC Gearmotor
- AMERIC ตัวเรือน