อุปกรณ์การ์เดียน สมอหลังคา
พุกยึดหลังคา Guardian เป็นระบบป้องกันการตกชนิดหนึ่งที่มีจุดยึดสำหรับพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูงบนหลังคา พุกเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างหลังคาและใช้กับอุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคล (สายรัดและเชือกคล้อง) เพื่อป้องกันการตก... และรับรองความปลอดภัยของคนงาน สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 430 ปอนด์อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | วัสดุ | น้ำหนักความจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 00482 | 1 / 4 " | 25 " | โลหะ | 310 ปอนด์ | 3" | ฿3,125 | |
B | 00484 | 3-5 / 16 " | 9" | เหล็ก | 310 ปอนด์ | 3" | ฿2,438 | |
C | 00455 | 3 / 4 " | 10.75 " | โลหะ | 310 ปอนด์ | 3" | ฿1,969 | |
D | 00342 | 6.5 " | 20 " | โลหะ | 310 ปอนด์ | 6.5 " | ฿17,018 | |
E | 00645-M | 12 " | 16 " | เหล็กชุบสังกะสี | 420 ปอนด์ | 16 " | ฿17,373 | |
F | 00645-C | 12 " | 16 " | เหล็กชุบสังกะสี | 420 ปอนด์ | 16 " | ฿17,373 | |
G | 00255 | 12 " | 8" | โลหะ | 310 ปอนด์ | 10 " | ฿187,753 | |
H | 00645-W. | 12 " | 16 " | เหล็กชุบสังกะสี | 420 ปอนด์ | 16 " | ฿17,373 | |
I | 00657-M | 18 " | 16 " | โลหะสังกะสี | 310 ปอนด์ | 16 " | ฿21,422 | |
J | 00656 | 18 " | 12 " | โลหะสังกะสี | 310 ปอนด์ | 12 " | ฿20,495 | |
K | 00657-W. | 18 " | 16 " | โลหะสังกะสี | 310 ปอนด์ | 16 " | ฿21,422 |
มาตรฐานและการอนุมัติ
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
พุกหลังคา Guardian สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หรือไม่?
ใช่ พุกหลังคา Guardian สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ และสามารถถอนการติดตั้งจากที่หนึ่ง และติดตั้งใหม่ในอีกที่หนึ่งได้ตามต้องการ
พุกหลังคา Guardian ทนทานต่อสภาพอากาศหรือไม่?
พุกหลังคา Guardian ได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อแสงแดด ฝน หิมะ และความผันผวนของอุณหภูมิ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Manifold Gauge Set อุปกรณ์เสริม
- เรียวและ QD Bushings
- หีบชิ้นส่วนและกล่อง
- เครื่องมือพันลวดและแกะ
- สิ่งที่แนบมากับ Circuit Breaker
- อลูมิเนียม
- เครื่องจักรกล
- ควบคุมเสียงรบกวน
- สายรัดและ Hydrants
- เบรคคลัตช์และอุปกรณ์เสริม
- WESTWARD สิ่วขูดหินปูน
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS สายพานเฟืองขับแบบซิงโครนัส Pd คู่ประสิทธิภาพสูงกว้าง 20 มม
- DEVILBISS คู่มือการวัดแบบใช้แล้วทิ้ง
- WESCO รถเข็นชั้นวางของทางเดินแคบสำหรับงานหนัก
- MEGAPRO ดอกสว่านแบนขนาด 1 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR ชุดอุปกรณ์เอาท์เล็ทกันฝน
- EATON โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ 11 ซีรี่ส์
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5971T ซีรีส์
- IRONCAT ถุงมือช่างกล หนังแพะสำหรับงานหนักระดับพรีเมี่ยม
- BOSTON GEAR JS Series ข้อต่อสากลแบบพินและบล็อกชนิดสเตนเลส