GUARDIAN EQUIPMENT 00645-W พุกยึดหลังคา 420 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จุดยึดหลังคา |
แนบกับ | ไม้ |
สี | เงิน |
วัสดุ D-Ring | เหล็ก |
ความลึก | 12 " |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
ความต้านแรงดึง | 5000 ปอนด์ |
น้ำหนักความจุ | 420 ปอนด์ |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8302416080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | วัสดุ | น้ำหนักความจุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00484 | 3-5 / 16 " | 9" | เหล็ก | 310 ปอนด์ | 3" | ฿2,945 | ||
00656 | 18 " | 12 " | โลหะสังกะสี | 310 ปอนด์ | 12 " | ฿20,025 | ||
00657-W. | 18 " | 16 " | โลหะสังกะสี | 310 ปอนด์ | 16 " | ฿21,102 | ||
00657-M | 18 " | 16 " | โลหะสังกะสี | 310 ปอนด์ | 16 " | ฿21,102 | ||
00255 | 12 " | 8" | โลหะ | 310 ปอนด์ | 10 " | ฿6,488 | ||
00482 | 1 / 4 " | 25 " | โลหะ | 310 ปอนด์ | 3" | ฿3,518 | ||
00342 | 6.5 " | 20 " | โลหะ | 310 ปอนด์ | 6.5 " | ฿19,437 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.