ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 18-8 Stainless Steel Hex Locknut Conical Top Lock
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ความสูง | ประเภทด้าย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51915.016.0001 | # 8-32 | 11 / 64 " | UNC | 11 / 32 " | ฿2,350 | |
B | U51960.019.0002 | # 10-32 | 0.241 " | UNF | 3 / 8 " | ฿1,423 | |
A | U51915.100.0001 | 1 "-8 | 1.018 " | UNC | 1.5 " | ฿9,988 | |
C | U51915.050.0001 | 1 / 2 "-13 | 37 / 64 " | UNC | 3 / 4 " | ฿1,832 | |
A | U51960.050.0002 | 1 / 2 "-20 | 0.573 " | UNF | 3 / 4 " | ฿2,525 | |
D | U51915.025.0001 | 1 / 4 "-20 | 9 / 32 " | UNC | 7 / 16 " | ฿594 | |
A | U51960.025.0002 | 1 / 4 "-28 | 9 / 32 " | UNF | 7 / 16 " | ฿2,725 | |
A | U51915.075.0001 | 3 / 4 "-10 | 53 / 64 " | UNC | 1.125 " | ฿2,530 | |
E | U51960.075.0002 | 3 / 4 "-16 | 0.827 " | UNF | 1.125 " | ฿4,525 | |
F | U51915.037.0001 | 3 / 8 "-16 | 13 / 32 " | UNC | 9 / 16 " | ฿3,925 | |
A | U51960.037.0002 | 3 / 8 "-24 | 13 / 32 " | UNF | 9 / 16 " | ฿5,214 | |
G | U51915.062.0001 | 5 / 8 "-11 | 47 / 64 " | UNC | 15 / 16 " | ฿2,083 | |
A | U51960.062.0002 | 5 / 8 "-18 | 0.731 " | UNF | 15 / 16 " | ฿4,550 | |
H | U51915.031.0001 | 5 / 16 "-18 | 21 / 64 " | UNC | 1 / 2 " | ฿1,030 | |
A | U51960.031.0002 | 5 / 16 "-24 | 21 / 64 " | UNF | 1 / 2 " | ฿3,800 | |
A | U51915.087.0001 | 7 / 8 "-9 | 0.922 " | UNC | 1 5 / 16 " | ฿6,365 | |
I | U51915.043.0001 | 7 / 16 "-14 | 15 / 32 " | UNC | 11 / 16 " | ฿2,906 | |
A | U51960.043.0002 | 7 / 16 "-20 | 0.463 " | UNF | 11 / 16 " | ฿4,975 | |
A | U51915.056.0001 | 9 / 16 "-12 | 0.621 " | UNC | 7 / 8 " | ฿280 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิตติ้งท่อลูกฟูก
- เครื่องกรองสี
- แหนบยกและไถล
- เกรียงปาดคอนกรีต
- ตัวยึดไฮดรอลิก
- ข้อต่อท่อ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- BATTALION คอแบนและรีล
- REESE Coupler Lock ปรับได้
- LYON เหล็กม้วน
- CS JOHNSON ห่วงโซ่ Snubber Hook
- BUSSMANN ฟิวส์พิเศษซีรีส์ ECSR
- GUARDAIR หัวฉีดทองเหลือง
- HOFFMAN ฝาครอบยกแบบ 4X พร้อมฝาปิดแบบเกลียว
- HUMBOLDT กระบอกอะคริลิก
- VESTIL รถเข็นแท่นวางสำหรับงานหนักซีรีส์ DCC
- VESTIL CST-B23-TPR Series ลูกล้อยางเทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน