VESTIL DCC Series รถเข็นแบบแท่นวางสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความยาวเปล | วัสดุล้อหลัง | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความกว้างแท่นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DCC 17 | อลูมิเนียม | เงิน | 3.88 " | ยาง | หมุน | 1 1 / 4 " | 20 " | - | ฿17,938 | |
B | ดีซีซี-2896-10 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 84 " | เหล็ก | แข็ง, หมุน | 3" | 31.5 " | 27 " | ฿90,485 | RFQ
|
C | DCC 80 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 30 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 2" | 30.38 " | 27.5 " | ฿29,065 | |
D | ดีซีซี-28120-10 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 105 " | เหล็ก | แข็ง, หมุน | 3" | 31.5 " | 27 " | ฿100,362 | RFQ
|
E | ดีซีซี-2860-10 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 51 " | เหล็ก | แข็ง, หมุน | 3" | 31.5 " | 27 " | ฿74,015 | |
F | ดีซีซี-2860-4 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 51 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | (2) แข็ง, (2) หมุน | 2" | 31.5 " | 27 " | ฿55,743 | |
G | ดีซีซี-2896-4 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 84 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | (2) แข็ง, (2) หมุน | 2" | 31.5 " | 27 " | ฿66,160 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผงปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์
- แจ็คบริการ
- ท่ออ่อน
- บริการอาหาร Buggies การถ่ายโอนข้อมูล
- ไดรฟ์สายพาน Double Inlet Forward Curve Blowers
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- สว่านไฟฟ้า
- ที่เก็บความปลอดภัย
- มอเตอร์ไฮดรอลิก
- JAMCO รถเข็นหุ้น
- KISSLER & CO หยุดจ่ายน้ำ
- WATTS วาล์วปิดแก๊สอุณหภูมิอัตโนมัติ 150 psi
- CROWN เสื่อกันความเหนื่อยล้า
- BUSSMANN ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ชนิด FU ซีรี่ส์ 170M
- KOHLER ฟลัชมิเตอร์แบบยืดออก, ตั้งพื้น, ฟลัชมิเตอร์เดี่ยว
- UNISTRUT ช่อง Joiner Fitting
- EATON D6 Series รีเลย์สำหรับใช้งานทั่วไป
- KERN AND SOHN PBS-ACC Series ฝาครอบป้องกันการทำงาน
- BALDOR / DODGE ชิ้นส่วนอะไหล่ลดความเร็ว