VESTIL DCC-2896-10 รถเข็นแบบ Heavy Duty, 10000 Lb. ความจุ ขนาด 99 นิ้ว x 31.5 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแท่นวางบาร์และท่อ and |
ความจุ | ปอนด์ 10,000 |
ล้อ Dia. | 8" |
ความกว้างของล้อ | 3" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวเปล | 84 " |
ความกว้างแท่นวาง | 27 " |
ล้อหน้า Dia. | 8" |
วัสดุล้อหน้า | ฟีนอล |
ความสูง | 32.38 " |
ความยาว | 99.06 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dcc-2896-10.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
วัสดุล้อหลัง | เหล็ก |
ความจุสม่ำเสมอ | ปอนด์ 10000 |
น้ำหนักความจุ | ปอนด์ 10000 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
วัสดุล้อ | เหล็ก, ฟีนอลิก |
ประเภทล้อ | แข็ง, หมุน |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 31.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 247.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 82.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 251.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 80.01 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | สี | ความยาวเปล | วัสดุล้อหลัง | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความกว้างแท่นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCC 17 | อลูมิเนียม | เงิน | 3.88 " | ยาง | หมุน | 1 1 / 4 " | 20 " | - | ฿27,314 | ||
ดีซีซี-28120-10 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 105 " | เหล็ก | แข็ง, หมุน | 3" | 31.5 " | 27 " | ฿100,362 | RFQ
| |
ดีซีซี-2860-10 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 51 " | เหล็ก | แข็ง, หมุน | 3" | 31.5 " | 27 " | ฿74,015 | ||
ดีซีซี-2860-4 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 51 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | (2) แข็ง, (2) หมุน | 2" | 31.5 " | 27 " | ฿55,743 | ||
ดีซีซี-2896-4 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 84 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | (2) แข็ง, (2) หมุน | 2" | 31.5 " | 27 " | ฿66,160 | RFQ
| |
DCC 80 | เหล็ก | สีน้ำเงิน | 30 " | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | - | 2" | 30.38 " | 27.5 " | ฿29,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.