KOHLER ฟลัชเดี่ยว, ตั้งพื้น, ฟลัชมิเตอร์แบบเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | แกลลอนต่อฟลัช | ความลึกโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | หยาบใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K-96057-SS-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ฿9,384 | |
A | K-96057-SSL-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26 1 / 8 " | 26 1 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ฿10,932 | |
B | K-96053-SS-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26-3 / 8 " | 26-3 / 8 " | 14-7 / 8 " | 12 " | ฿8,032 | |
C | K-96059 0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 25 15 / 16 " | 25 15 / 16 " | 14 5 / 8 " | 12 " | ฿9,099 | |
B | K-96053-SSL-0 | เพื่อ 1.1 1.6 | 26 3 / 8 " | 26 3 / 8 " | 14 7 / 8 " | 12 " | ฿10,074 | |
D | K-25042-SS-0 | 1.28 หรือ 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 5 1/4 นิ้ว หรือ 7 1/4 นิ้ว ถึง 9 1/4 นิ้ว สำหรับ ADA | ฿36,054 | |
D | K-25042-SSL-0 | 1.28 หรือ 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 5 1/4 นิ้ว หรือ 7 1/4 นิ้ว ถึง 9 1/4 นิ้ว สำหรับ ADA | ฿35,525 | |
E | K-25044-SS-0 | 1.28 หรือ 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 13 / 16 " | 4 1 / 2 " | ฿34,598 | |
F | K-96064 0 | 1.28 หรือ 1.6 | 24 7 / 16 " | 24 7 / 16 " | 13 1 / 8 " | 12 " | ฿9,939 | |
G | K-25044-SSL-0 | 1.28 หรือ 1.6 | 26 3 / 4 " | 26 3 / 4 " | 16 5 / 16 " | 4 1 / 2 " | ฿35,278 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สั่งซื้อรถเข็น
- เครื่องบันทึกข้อมูลคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ตัวกรองแผง
- การผสม Paddles
- ล็อคประตู
- เครื่องมือตกแต่ง
- ร้านค้าวัสดุ
- ความปลอดภัยในการจราจร
- เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์
- ท่อประปา
- DEWALT ดอกสว่าน / เคาน์เตอร์แบบปลายเดี่ยว
- MORSE DRUM ชุดหลอด
- PREMIER โคดาวูลโรลเลอร์
- PROTO เครื่องมือถือปลอกคอและห่วง
- KINGSTON VALVES ซีรี่ส์ 115CR, วาล์วนิรภัยป๊อป
- AIRMASTER FAN HV Series Direct Drive พัดลมแรงดันสูงความเร็วสูง
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ข้อต่อ 15 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว CPVC Y, ปลายซ็อกเก็ต, FKM
- CALBRITE กล่องเต้าเสียบท่อร้อยสาย GUAX สแตนเลสพร้อมฝาปิด
- CONDOR แท็กปิด